Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-5679 Herst.-Nr.: BWB4K01W EAN/GTIN: 6976930223700 |
| | |
|
|  |  |
 | 180°-Sichtfeld ohne tote Winkel, 4K-Farbsicht bei Tag und Nacht. Die Reolink Argus Series B740X ist eine bahnbrechende 4K UHD 180° batteriebetriebene Sicherheitskamera für den Außenbereich, die mit ihrem beispiellosen Sichtfeld und der ColorX-Farbsicht bei Nacht eine uneingeschränkte Sicht bietet. Sie verfügt über Doppelobjektiv mit fortschrittlicher Image-Stitching-Technologie für nahtlose Weitwinkelüberwachung, KI-gestützte Bewegungserkennung, die Menschen, Fahrzeuge und mehr unterscheidet, anpassbare Alarme und Dualband-WLAN-Konnektivität für flüssiges, verzögerungsfreies Streaming und bietet so echte Sicherheit und Sorgenfreiheit. Highlights - 4K 180° ultraweites Sichtfeld
- ColorX-Technik: Vollfarbige Nachtsicht
- 180° KI-Erkennung mit Dual-PIR
- Flexible lokale Speicheroptionen
- 2,4/5 GHz Wi-Fi, verlässliche Verbindung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1038 g | Höhe: | 11 cm | Länge: | 20 cm | Breite: | 24 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 142,38* | € 199,32* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 161,48* | € 199,33* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 162,24* | € 199,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 179,13* | € 218,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 180,99* | € 220,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|