Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1930EF Multi-WAN-VPN-Gateway mit 1x SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-8227
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62146
EAN/GTIN:
     4044144621468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Für die Standortvernetzung mittelgroßer und großer Unternehmen bietet der LANCOM 1930EF als SD-WAN Gateway flexibel verschiedene Internetanschlüsse auf einem Gerät. Über Gigabit Ethernet können beliebige externe DSL- oder Kabelmodems angebunden werden. Mit dem Anschluss an Glasfaserleitungen über ein optionales Modul profitieren Sie zudem von Highspeed-Internet selbst bei datenintensivem Datenverkehr. Die intelligente Lastverteilung auf zwei Internetleitungen mittels Load Balancing erhöht die zur Verfügung stehende Bandbreite und reduziert die Auslastung des Netzwerkes. Über die LANCOM Management Cloud (LMC) verwaltet, zentralisieren Sie das Management des LANCOM 1930EF, sorgen für ein einheitliches und sicheres Netzwerkmanagement und profitieren von Security Engineered in Germany.

Highlights
  • SD-WAN inkl. zero-touch Inbetriebnahme und Auto-VPN über die LANCOM Management Cloud
  • Multi-WAN Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet zum Anschluss externer Modems (1x WAN-Ethernet), 1x SFP/TP Combo
  • Load Balancing für die Active/Active-Nutzung mehrerer Internetzugänge und eine ideale Lastverteilung sowie Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite
  • Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) und SBC (Session Border Controller)
  • 25 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (100 optional)
  • Netzvirtualisierung mit bis zu 64 Netzen auf einem Gerät (ARF)
  • Vollmetall-Gehäuse mit nach vorne geführten Anschlüssen und integriertem 230V-Netzteil für die Montage im 19"-Rack
  • Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit Engineered in Germany


Weitere Informationen:
Gewicht:
3790 g
Höhe:
12.5 cm
Länge:
40.7 cm
Breite:
44.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 766,17*
€ 826,04*
Frei Haus
ab € 769,73*
€ 830,98*
3 Tage
2
€ 1,00*
ab € 790,65*
€ 853,34*
Frei Haus
ab € 870,04*
€ 940,04*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 884,88*
€ 954,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,52*
€ 1.135,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,10*
€ 1.130,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,73*
€ 1.115,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,09*
€ 1.092,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,88*
€ 1.053,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,14*
Zubehör
LANCOM Systems
61590
€ 119,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61593
€ 333,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61592
€ 714,63*
Zubehör
LANCOM Systems
61595
€ 1.623,61*
Zubehör
LANCOM Systems
61591
€ 232,20*
Zubehör
LANCOM Systems
61594
€ 542,31*
Zubehör
LANCOM Systems
61901
€ 136,44*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 141,64*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,59*
Zubehör
LANCOM Systems
50106
€ 228,21*
Zubehör
LANCOM Systems
50107
€ 504,58*
Zubehör
LANCOM Systems
50108
€ 983,47*
Zubehör
LANCOM Systems
61650
€ 16,88*
Zubehör
LANCOM Systems
61653
€ 22,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.