LANCOM LMC-C-1Y License (1 Year)
LANCOM Management Cloud
Die LANCOM Management Cloud ist das weltweit erste hyper-integrierte Management-System, das Ihre gesamte Netzwerkarchitektur intelligent organisiert, optimiert und steuert. Mittels hochmoderner „Software-defined Networking-Technologie“ wird die Bereitstellung eines integrierten Netzwerks drastisch vereinfacht, sodass die manuelle Einzelgerätekonfiguration entfällt.
Highlights
- Steuerung des gesamten Netzwerks über ein System
- Radikal vereinfachte & automatisierte Konfiguration
- Grenzenlose Flexibilität bei den Betriebsmodellen
- Verfügbar als Public Cloud & Private Cloud
- Unübertroffene Skalierbarkeit für Netzwerke jeder Größe
- Einzigartiges System für höchste Zeit- und Kostenersparnisse
Das ist Hyper Integration
Eine hochmoderne Technologie
Mittels der Software-defined Networking-Technologie ersetzt die LANCOM Management Cloud bisher manuelle Einzelgerätekonfigurationen durch eine automatisierte Netzwerk-Orchestrierung. So muss der Administrator nur noch die Rahmenbedingungen für das Netzwerk-Design vorgeben und Tätigkeiten, die vorher Stunden oder Tage in Anspruch genommen haben reduzieren sich auf nur wenige Minuten oder Klicks!
Die Verbindung von SD-WAN, SD-LAN & SD-WLAN
Alle aktuellen LANCOM Geräte, von Routern und Gateways über Switches bis Access Points, unterstützen die SDN-Technologie. Damit ist der Grundstein gelegt für eine neue Dimension des Netzwerk-Managements über die LANCOM Management Cloud: Für alle Komponenten werden die Konfigurationen automatisch und zentral errechnet und ausgerollt.
SD-WAN
SD-WAN ermöglicht unter anderem die automatische und dynamische Einrichtung sicherer IPSec-VPN-Verbindungen zwischen Standorten inklusive Netzwerkvirtualisierung auch über die Weitverkehrsstrecken. Die VPN-Funktionalität wird mit einem Mausklick aktiviert und die gewünschten VLANs werden für den jeweiligen Standort ausgewählt. Die aufwändige Einzelkonfiguration beider Tunnelendpunkte entfällt vollständig.
SD-LAN
SD-LAN orchestriert die Port-Profile aller Switches und weist die notwendige Netzwerkkonfiguration automatisch zu, wie beispielsweise VLANs. So werden alle Switch-Konfigurationen standortübergreifend und passend zu den Access Points und Routern aufeinander abgestimmt und gleichzeitig per Mausklick ausgerollt oder aktualisiert.
SD-WLAN
SD-WLAN erlaubt die automatische Konfiguration mehrerer WLANs (Multi-SSID), inklusive einer Netztrennung z. B. für Hotspots. Dabei müssen nur SSID, Authentifizierungsmethode und nach Bedarf Bandbreitenlimitierung pro WLAN definiert werden. So erstellte WLANProfile werden im Anschluss einfach per Mausklick auf beliebig viele Access Points und WLAN-Router an den gewünschten Standorten ausgerollt oder aktualisiert.
Ein zuverlässiges Premium-Portfolio
Die LANCOM Management Cloud ermöglicht die Steuerung der gesamten Netzwerkinfrastruktur über nur ein System. Das alleine ist schon besonders! Aber die Lösung kann noch mehr: Mit einem einfachen Firmware-Update wird das seit Jahren etablierte, perfekt aufeinander abgestimmte Vollsortiment „Cloud-ready“. Sogar bereits installierte Infrastrukturen integrieren Sie – ohne Hardware-Austausch – einfach in das Management-System. So bietet Ihnen die Lösung höchsten Investitionsschutz, maximale Qualität und Zukunftssicherheit.
Hochintegrierte Netzwerkszenarien
Die einzigartige Kombination aus hochmoderner Technologie und dem LANCOM Premium-Portfolio erschafft das weltweit erste Management-System, mit dem sich hochintegrierte, unternehmensweite Netzwerkszenarien aufsetzen lassen: Binden Sie z. B. Standorte, Heimarbeitsplätze und Außendienstmitarbeiter an. Definieren Sie WLAN-Netze für interne Benutzergruppen oder Hotspots für Gäste – alles mit nur wenigen Klicks, zentral designt, ausgerollt und überwacht. Das ist das Management der Zukunft, Ihr System für höchste Zeit- und Kostenersparnisse!
Szenarien - Für Netzwerke jeder Größenordnung
Single Site - Kleine Unternehmen
Mit der LANCOM Management Cloud profitieren Sie in kleinen Unternehmen mit einem einzelnen Standort von einem Netzwerkmanagement der Spitzenklasse. So integrieren Sie Ihre gesamte LANCOM Infrastruktur, von Access Points über Switches und Routern, im Handumdrehen und verwalten Ihr Netzwerk bequem und zentral über die Public Cloud. Ob Highspeed-Internetzugang, das Einrichten von WLAN-Profilen oder die Integration von neuen Geräten – die LANCOM Management Cloud passt sich genau Ihren Bedürfnissen an. Und das Beste: die LMC wächst mit, so sind Sie auch bei Erweiterung Ihrer Infrastruktur stets auf der sicheren Seite.
Sechs gute Gründe für die LANCOM Management Cloud
Security Made in Germany
Gateways, Router, Access Points, das LCOS-Betriebssystem sowie die LANCOM Management Cloud werden in Deutschland entwickelt und hergestellt. Das Hosting der Public Cloud in Deutschland garantiert hohe Datensicherheit und rechtssicheres Handling.
Ein System für alle Komponenten
Alle LANCOM Gateways, Router, Switches, Access Points sowie virtuelle LANCOM Router (vRouter) werden zentral konfiguriert, einheitlich gesteuert und überwacht.
Ein System, das optimal skalierbar ist
Die LANCOM Management Cloud erfüllt Ansprüche von Kleinstinstallationen bis hin zu großen Enterprise-Installationen. Dabei ist die Verwaltung einfach und intelligent: Definierte Anwendungen lassen sich beliebig vielen Standorten zuweisen.
Multi-Mandantenfähigkeit
Die LANCOM Management Cloud ermöglicht die Verwaltung einer beliebigen Projektanzahl. Zudem kann einfach und flexibel zwischen einzelnen Projekten gewechselt werden – für unmittelbare Sichtbarkeit über aktuelleund vergangene Netzwerkereignisse.beliebig vielen Standorten zuweisen.
Hohe Investitionssicherheit
LANCOM Geräte, die bereits installiert sind, werden mit Firmware-Update Cloud-ready – ohne Hardware-Austausch! Und können jederzeit zwischen Projekten verschoben werden oder auch wieder herkömmlich konfiguriert und betrieben werden!
Flexibilität bei den Betriebsmodellen
Die LMC ist als in Deutschland gehostete „Public Cloud“-Variante sofort verfügbar – oder auch als „Private Cloud“-Varianten, gehostet bei Systemhäusern oder als „Self-hosting“-Variante direkt bei Endkunden einsetzbar.
Geräteübersicht
- Gateways / Router
- Switches