Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-6723 Herst.-Nr.: Fisheye Series P520 EAN/GTIN: 6975253984237 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Überwachung von Häusern, Geschäften und Lagerhallen war noch nie so einfach wie mit der Fisheye-Kamera P520. Genießen Sie 360° Rundumsichten mit nur einer Kamera. Sie können sie wie vier normale Kameras zusammen verwenden, indem Sie den Vierfachansichtsmodus wählen und den Fokus auf vier verschiedene Punkte einstellen, die Ihnen wichtig sind. Vielseitige Anzeigemodi sorgen für große Flexibilität und ermöglichen kristallklare 6 Megapixel Bilder für wichtige Details. Highlights - 360° Panoramablick - Mit 180° horizontalen und vertikalen Blickwinkeln bietet diese Cam ein 360°-Panoramabild, das Ihr Grundstück vollständig abdeckt.
- Mehrere Anzeigemodi - Stellen Sie die Ansicht nach Belieben ein mit verschiedenen Anzeigemodi.
- 2K+ 6 MP Super HD - Im Vergleich zu herkömmlichen 5 MP Fisheye-Kameras, bietet sie kristallklare 6 MP-Bilder/Videos
- Schnell, einfach und kostengünstig mit PoE - Die Einrichtung dieser Kamera ist selbst für Anfänger mühelos. Dank der PoE-Technologie verwaltet ein einziges Kabel sowohl Daten als auch eine stabile Stromversorgung
- Sofortige Alarme mit höherer Genauigkeit - Durch die Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung können Sie sicher sein, dass Sie immer über alle Aktivitäten auf Ihrem Grundstück informiert sind
- Sprechen Sie jederzeit und von überall - Mit der Zwei-Wege-Audiofunktion können Sie nahtlos mit Personen vor Ihrer Kamera in Echtzeit von überall aus kommunizieren
- Flexible Speicheroptionen - Genießen Sie die Flexibilität mehrerer Speicherlösungen mit Unterstützung für bis zu 256 GB microSD-Karten, NVR-Systeme und FTP-Server, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden
- Schützen Sie Ihre Privatsphäre - Mit anpassbaren Datenschutzbereichen entscheiden Sie, welche Bereiche in Ihren Aufnahmen maskiert werden
- Einfache WLAN-Sicherheitssystemeinrichtung - Mit dem Reolink WLAN NVR können Sie Ihr WLAN-Sicherheitssystem einfach und selbstbewusst anpassen und aufbauen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 669 g | Höhe: | 15 cm | Länge: | 16.5 cm | Breite: | 14.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 98,48* | € 128,09* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 101,86* | € 128,10* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 102,29* | € 128,70* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 132,37* | € 165,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|