Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-6721 Herst.-Nr.: P340 EAN/GTIN: 6975253984299 |
| | |
|
|  |  |
 | Die neuartige Überwachungslösung ist mit einem 4,0 mm-Objektiv mit 12 Megapixel UHD-Auflösung ausgestattet und liefert scharfe Bilder. Dank des integrierten Scheinwerfers liefert sie nachts Bilder und Videos in Vollfarbe, sodass Sie auch nachts nichts verpassen. Die fortschrittliche Bewegungserkennungs-Technologie sorgt dafür, dass jede Person, jedes Fahrzeug oder jedes Haustier, das Ihr Grundstück betritt, schnell erkannt und auf Ihrem Smartphone alarmiert wird. Highlights - Schnell, einfach und kostengünstig mit PoE - Die Einrichtung dieser Kamera ist selbst für Anfänger mühelos. Dank der PoE-Technologie verwaltet ein einziges Kabel sowohl Daten als auch eine stabile Stromversorgung
- 12 MP Ultra HD - Erleben Sie eine neue Dimension der visuellen Exzellenz mit 12 MP Auflösung, die jedes Detail mit erstaunlicher Klarheit und Präzision einfängt
- Die Nacht in leuchtenden Farben erhellen - Erleben Sie eine verbesserte Nachtsicht mit kräftigen Farben und reichen Details, selbst bei schwachen Lichtverhältnissen
- Wichtige Benachrichtigungen senden - Mit fortschrittlichen Algorithmen unterscheidet es genau zwischen Menschen, Fahrzeugen und Haustieren und liefert maßgeschneiderte Warnungen und Benachrichtigungen
- Doppelte Warnung vor dem Unerwünschten - Mit aktivierter Sirene und Spotlights kann diese Kamera Eindringlinge und andere Bedrohungen effektiv abschrecken, um Ihre Sicherheit zu verbessern
- Sprechen Sie jederzeit und von überall - Mit der Zwei-Wege-Audiofunktion können Sie nahtlos mit Personen vor Ihrer Kamera in Echtzeit von überall aus kommunizieren
- Flexible Speicheroptionen - Genießen Sie die Flexibilität mehrerer Speicherlösungen mit Unterstützung für bis zu 256 GB microSD-Karten, NVR-Systeme und FTP-Server, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden
- Zuverlässige Wetterbeständigkeit - Mit IP66-Zertifizierung bietet diese Kamera zuverlässigen Schutz vor Staub und Regen für stabile Leistung im Freien
- Bleiben Sie über Ihr Telefon/PC verbunden - Erfahren Sie jederzeit und überall, was auf Ihrem Grundstück passiert, über die Reolink App und Client, ohne monatliche Gebühren
- Bauen Sie Ihr Sicherheitssystem ganz einfach - Verbinden Sie Ihre Kameras mit einem Reolink NVR und erstellen Sie mühelos Ihr eigenes Sicherheitssystem, um alle Geräte zentral zu verwalten
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 731 g | Höhe: | 10.7 cm | Länge: | 13.3 cm | Breite: | 22.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 86,55* | € 110,42* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 86,56* | € 110,43* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 87,35* | € 111,26* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 91,84* | € 115,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 92,05* | € 115,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|