Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-6720 Herst.-Nr.: P330M EAN/GTIN: 6975253984220 |
| | |
|
|  |  |
 | Die P330M ist die perfekte Wahl, wenn Sie den wichtigsten Sichtbereich und das Panorama gleichzeitig im Auge behalten möchten, da sie über zwei Objektive verfügt. Dank des Weitwinkelobjektivs und des Teleobjektivs liefert sie Vollbild- und Nahaufnahmen auf demselben Bildschirm. Mit einer 4K-Auflösung erfasst sie jedes Detail, das Sie einsehen möchten. Die Farbnachtsicht mit Spotlight macht die Nacht so lebendig wie den Tag. Highlights - Dual-Objektiv und Dual-Ansicht - Mit dem Weitwinkel- und dem Teleobjektiv können Sie Weitwinkel- und Nahaufnahmen auf demselben Bildschirm genießen
- Schnell, einfach und kostengünstig mit PoE - Die Einrichtung dieser Kamera ist selbst für Anfänger mühelos. Dank der PoE-Technologie verwaltet ein einziges Kabel sowohl Daten als auch eine stabile Stromversorgung
- 4K 8 MP visuelle Brillanz entfesseln - Tauchen Sie ein in die unvergleichliche Klarheit von 4K 8 MP und erleben Sie atemberaubend lebendiges Video, ohne ein einziges Detail zu verpassen
- Die Nacht in leuchtenden Farben erhellen - Erleben Sie eine verbesserte Nachtsicht mit kräftigen Farben und reichen Details, selbst bei schwachen Lichtverhältnissen
- Individuelle Sicherheitserkennung - Erleben Sie maßgeschneiderte Sicherheit mit der Person/Fahrzeug/Bewegungserkennung, die präzise Warnungen und Benachrichtigungen entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen liefert
- Doppelte Warnung vor dem Unerwünschten - Mit aktivierter Sirene und Spotlights kann diese Kamera Eindringlinge und andere Bedrohungen effektiv abschrecken, um Ihre Sicherheit zu verbessern
- Sprechen Sie jederzeit und von überall - Mit der Zwei-Wege-Audiofunktion können Sie nahtlos mit Personen vor Ihrer Kamera in Echtzeit von überall aus kommunizieren
- Flexible Speicheroptionen - Genießen Sie die Flexibilität mehrerer Speicherlösungen mit Unterstützung für bis zu 256 GB microSD-Karten, NVR-Systeme und FTP-Server, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden
- Zuverlässige Wetterbeständigkeit - Mit IP67-Zertifizierung bietet diese Kamera robusten Schutz vor Staub und Regen für zuverlässige Leistung im Freien
- Bauen Sie Ihr Sicherheitssystem ganz einfach - Verbinden Sie Ihre Kameras mit einem Reolink NVR und erstellen Sie mühelos Ihr eigenes Sicherheitssystem, um alle Geräte zentral zu verwalten
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 743 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 13.5 cm | Breite: | 23 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 84,15* | € 106,46* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 84,16* | € 106,46* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 84,37* | € 106,63* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 84,86* | € 107,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 89,55* | € 115,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|