Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Fisheye Series W520 WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-6708
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     Fisheye Series W520
EAN/GTIN:
     6975253983827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Erleben Sie mit der Fishheye-Kamera W520 einen 360°-Rundumblick. Mit einem 6 Megapixel Panoramablick und IR-Nachtsicht fängt sie jedes Detail ein - bei Tag & Nacht. Vielseitige Anzeigemodi bieten große Flexibilität, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Dank der Kompatibilität mit 2,4 GHz- und 5 GHz-Frequenzen bietet diese Kamera ein stabileres Netzwerk. Zudem können Sie auch in Echtzeit mit dem Zwei-Wege-Audio kommunizieren.

Highlights
  • 360° Panoramablick - Mit 180° horizontalen und vertikalen Blickwinkeln bietet diese Cam ein 360°-Panoramabild, das Ihr gesamtes Grundstück abdeckt
  • Mehrere Anzeigemodi - Verändern Sie die Ansicht nach Belieben mit verschiedenen Anzeigemodi
  • 2K+ 6 MP Super HD - Im Vergleich zu herkömmlichen 5 MP Fisheye-Kameras, bietet sie kristallklare 6 MP-Bilder/Videos
  • Immer verbunden, nie offline - Mit 2,4 / 5 GHz Dualband-WLAN genießen Sie zuverlässige Überwachung und reibungslose Live-Ansichten überall
  • Sofortige Alarme mit höherer Genauigkeit - Durch die Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung können Sie sicher sein, dass Sie immer über alle Aktivitäten auf Ihrem Grundstück informiert sind
  • Sprechen Sie jederzeit und von überall - Mit der Zwei-Wege-Audiofunktion können Sie nahtlos mit Personen vor Ihrer Kamera in Echtzeit von überall aus kommunizieren
  • Flexible Speicheroptionen - Genießen Sie die Flexibilität mehrerer Speicherlösungen mit Unterstützung für bis zu 256 GB SD-Karten, NVR-Systeme und FTP-Server, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden
  • Schützen Sie Ihre Privatsphäre - Mit anpassbaren Datenschutzbereichen entscheiden Sie, welche Bereiche in Ihren Aufnahmen maskiert werden
  • Einfache WLAN-Sicherheitssystemeinrichtung - Mit dem Reolink WLAN NVR können Sie Ihr WLAN-Sicherheitssystem einfach und selbstbewusst anpassen und aufbauen


Weitere Informationen:
Gewicht:
860 g
Höhe:
16.5 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
14.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,51*
€ 146,90*
Frei Haus
ab € 114,91*
€ 146,91*
Lager 1359
31
€ 2,90*
ab € 117,04*
€ 146,92*
€ 3,50*
ab € 121,93*
€ 152,41*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 153,61*
€ 190,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253983780
€ 43,59*
Zubehör
Reolink
6975253981564
€ 62,20*
Zubehör
Reolink
6975253984329
€ 59,05*
Zubehör
Reolink
6975253981571
€ 88,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.