Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CS10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-5624
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1303094
EAN/GTIN:
     6938818317987
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Videokonferenz Zubehör
Der Yealink CS10, ein flacher (120 mm) 2-Wege-Koaxial-Netzwerklautsprecher, zeichnet sich bei Videokonferenzen durch seine außergewöhnliche Audioleistung aus. Der CS10 wurde speziell für moderne Konferenzumgebungen entwickelt und verbindet hochwertige Audioqualität mit einem eleganten, minimalistischen Design, wodurch er sich perfekt in moderne Konferenzräume einfügt. Der CS10 ist ein vielseitiger und benutzerfreundlicher PoE-fähiger Lautsprecher, der optional mit einer Vielzahl von Zusatzkomponenten eingesetzt werden kann, was die Installation an verschiedenen Deckentypen vereinfacht. Durch sein verdecktes Design ist der CS10 mehr als nur ein Lautsprecher - er ist eine unverzichtbare Ergänzung für Ihren Konferenzraum, die sowohl das visuelle als auch das akustische Erlebnis verbessert.

Weitere Informationen:
Gewicht:
5499 g
Höhe:
20.5 cm
Länge:
38 cm
Breite:
41 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
6
€ 2,90*
ab € 250,97*
€ 256,20*
Frei Haus
ab € 250,94*
€ 256,21*
€ 3,50*
ab € 254,10*
€ 259,35*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,63*
€ 261,04*
4 Tage
17
€ 8,00*
ab € 264,73*
€ 270,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,15*
€ 302,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB0920-BBP000
ab € 84,22*
Ähnlich
Asus
90XB06L0-BBP010
ab € 97,13*
Ähnlich
Asus
90XB08W0-BSL000
ab € 45,19*
Ähnlich
Asus
90XB077N-MPW000
ab € 44,92*
Ähnlich
Asus
90XB06FA-BME000
ab € 19,30*
Ähnlich
Asus
90XB0510-BBP000
ab € 37,49*
Ähnlich
Asus
90XB08P0-BSS000
ab € 257,92*
Ähnlich
Asus
90NR0CG1-M000M0
ab € 3.943,13*
Ähnlich
Asus
90XB06Q0-BBP010
ab € 32,36*
Ähnlich
Asus
90LM0960-B02170
ab € 105,59*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 136,69*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 276,10*
Ähnlich
Jabra
8200-231
ab € 891,55*
Ähnlich
Jabra
7700-309
ab € 163,07*
Ähnlich
Targus
CN31
ab € 12,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.