Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-0004 Herst.-Nr.: HD6007WHGL EAN/GTIN: 6941921149758 |
| | |
|
|  |  |
 | Schließen Sie Ihr USB-C-Gerät direkt an einen HDMI-Bildschirm an. Das HyperDrive USB-C zu HDMI 4K 60 Hz Kabel ist ein universelles Kabel, mit dem Sie ganz einfach 4K HDR-Inhalte teilen können, ohne einen Adapter zu benötigen. Das USB-C-auf-HDMI-Kabel verfügt über ein strapazierfähiges, geflochtenes 2,5 m langes Kabel, das getestet wurde, um mehr als 25.000 Biegungen standzuhalten. Dank der universellen USB-C-Kompatibilität ermöglicht das Kabel Nutzern mit einem iPhone 15, iPad, Android und anderen Tablet-USB-C-Geräten den einfachen Anschluss und die Wiedergabe von Medien in 4K 60 Hz HDR direkt von ihrem Mobilgerät aus - perfekt für Videoersteller, Gamer und mehr. Highlights - USB-C auf HDMI 4K 60 Hz Kabel
- Teilen Sie 4K 60 Hz Inhalte mit einem einzigen Kabel
- Einfaches Plug-and-Play Design
- Universell kompatibel
- 2,5 m Länge bietet Freiheit und Flexibilität
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 140 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 10.7 cm | Breite: | 17.7 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 7,56* | € 10,72* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 9,00* | € 12,69* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 12,61* | € 17,61* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 12,64* | € 17,65* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 13,14* | € 18,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|