Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9880 Herst.-Nr.: BWC2K02B EAN/GTIN: 6975253984367 |
| | |
|
|  |  |
 | 5 MP Super HD Mit einer Auflösung von 2880 x 1616 ermöglicht diese intelligente Außenkamera scharfe und kristallklare Bilder mit brillanten Farben beim Live-Streaming. Wiederaufladbares Akku/Solarbetrieb Die B330 wird von einem langlebigen Akku angetrieben, der ohne Kabel auskommt und auch bei Stromausfall einwandfrei funktioniert. Mit dem Reolink-Solarpanel bleibt der Akku voll aufgeladen. Sie müssen den Akku nicht mehr austauschen und aufladen. Stellen Sie die Kamera auf und vergessen Sie sie. Farbige Nachtsicht Ausgestattet mit 2x 6500 K Spotlights können Sie bis zu 10 m weit in Farbe sehen. Kein Verbrechen kann versteckt werden, auch nicht bei Nacht. 5 GHz/2,4 GHz Dualband Wi-Fi Ertragen Sie keine langen Wartezeiten mehr und genießen Sie eine flüssigere Live-Ansicht mit der höheren Geschwindigkeit und dem stärkeren Signal des 5 GHz (5,8 GHz) Wi-Fi. Sie können zwischen dem 2,4-GHz- und dem 5-GHz-Band wechseln, um in verschiedenen Szenarien die beste Netzwerkleistung zu erzielen. Eine Entscheidung mehr, viele Annehmlichkeiten mehr. Viel Spaß mit der Zeitraffer-Funktion Mit der Zeitraffer-Funktion der B330 können Sie die Dynamik von langfristigen Ereignissen wie Sonnenaufgang und blühenden Blumen schneller und einfacher einfangen. Viel Spaß beim Aufnehmen filmähnlicher Videos! Highlights - 5 MP Akkukamera mit Dualband-WLAN
- Personen-/Fahrzeugerkennung
- Super HD
- 2,4/5 GHz WLAN
- Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 685 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 15.9 cm | Breite: | 22.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 66,77* | € 89,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 81,10* | € 103,28* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 81,05* | € 103,68* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 86,47* | € 108,59* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 92,37* | € 117,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|