|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9879 Herst.-Nr.: B4GB4K02 EAN/GTIN: 6975253983247 |
| | |
|
|  |  |
 | Erleben Sie grenzenlose Sicherheit mit der Reolink Go Series G340 Battery-4G der 4K 8 MP smarten Solarkamera, die Ihnen ultimative Freiheit und Flexibilität bietet. Mit innovativer 4G LTE-Konnektivität und einer beeindruckenden 4K 8 MP Ultra HD-Auflösung bietet diese Kamera klare und detailreiche Überwachung. Die G340 Battery-4G ist mit einem wiederaufladbaren Akku und der Möglichkeit der Solarenergieversorgung ausgestattet, um sicherzustellen, dass Sie jederzeit und überall aufzeichnen können. Nutzen Sie die Flexibilität, unabhängig von Stromquellen zu sein, und profitieren Sie von einer dauerhaften und nachhaltigen Energieversorgung. Die fortschrittliche Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung ermöglicht präzise Benachrichtigungen über wichtige Aktivitäten, ohne von unwichtigen Ereignissen gestört zu werden. Diese Kamera ist darauf ausgelegt, Ihre Sicherheit zu maximieren und dennoch einfach zu bedienen zu sein. Mit hochwertiger Nachtsichttechnologie bietet die Reolink G340 Battery-4G klare Bilder und Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Schützen Sie Ihr Zuhause oder Ihre Umgebung rund um die Uhr mit einer Kamera, die keine Kompromisse bei der Qualität eingeht. Egal, ob Sie die Kamera an einem abgelegenen Ort installieren oder zusätzliche Sicherheit in Ihrem Zuhause wünschen, die Reolink Go Series G340 Battery-4G ist die ideale Wahl für innovative und zuverlässige Überwachungstechnologie. Highlights - 3G/4G LTE-Netzwerk-Konnektivität - Diese Sicherheitskamera für den Außenbereich unterstützt 4G LTE- und 3G-Netzwerke, so dass Sie eine 4G LTE-SIM-Karte einlegen und sie überall installieren können
- 4K Auflösung, Tag und Nacht - Ein großer Sprung nach vorn! Mit 4K 8 MP UHD verabschiedet sich die akkubetriebene kabellose Kamera von lästigen unscharfen Bildern und Videos. Dank der Infrarot-Nachtsicht liefert sie auch bei Nacht mehr wertvolle Details, die bisher bei niedriger Auflösung verborgen waren
- Wiederaufladbarer Akku/ Solarbetrieb - Die Kamera ist mit einem wiederaufladbaren Akku mit großer Kapazität ausgestattet, um Ihr Eigentum kontinuierlich zu schützen. Non-Stop-Schutz mit einstellbarem Solarpanel. Einfach zu installieren und sehr witterungsbeständig
- Intelligente Erkennung und Wiedergabe - Mit ihrer intelligenten Personen-/Fahrzeugerkennung identifiziert diese Bullet-Überwachungskamera echte Bedrohungen mit Hilfe modernster Erkennungsalgorithmen, um Fehlalarme zu reduzieren. Sie können die Videos ganz einfach nach verschiedenen Erkennungsmodi filtern, um das wiederzugeben, was Sie möchten
- Verschlüsselter lokaler und Cloud-Speicher - Zeichnen Sie automatisch Videos auf der microSD-Karte (bis zu 128 GB) und in der Reolink Cloud auf, sobald eine Bewegung erkannt wird. Sie können jederzeit und überall auf Ihren Cloud-Videoverlauf über die Reolink App oder die Webseite zugreifen und erhalten 7 Tage kostenlosen Cloud-Videoverlauf
- Europa: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 Amerika: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 Australien: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5/B8
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 858 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 15.9 cm | Breite: | 22.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 160,76* | € 197,13* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 160,82* | € 197,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 174,26* | € 210,46* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 183,63* | € 222,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 186,89* | € 225,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|