Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9876 Herst.-Nr.: PCE1PT4K01 EAN/GTIN: 6975253983995 |
| | |
|
|  |  |
 | Einfache PoE-Einrichtung & NVR-Integration: Sowohl 4K Videos als auch Strom werden stabil über ein Ethernet-Kabel übertragen. Genießen Sie Plug & Play mit Installation durch ein Kabel. Sie können die Kamera auch an einen PoE-NVR (nicht enthalten) anschließen, um eine Stromversorgung und einen großen Speicher für 24/7-Videoaufzeichnungen zu erhalten. 8 MP & PTZ für mehr feine Details: Die Kamera kann schwenken (355°) und neigen (50°), um Ihnen einen 360° Blick auf die Umgebung zu ermöglichen. Die 4K Auflösung sorgt für noch klarere Details. Das optische Zoomobjektiv ermöglicht 3x Vergrößerung der Details, ohne dass die Ultra HD Qualität verloren geht. Intelligente Erkennung & präzise Alarme: Die Kamera kann Personen, Fahrzeuge und Haustiere von anderen Objekten unterscheiden und Ihnen entsprechende Alarme senden. Passen Sie die Bewegungszone, den Zeitplan und die Empfindlichkeit je nach Ereignistyp, um Fehlalarme weiter zu reduzieren. Sofortige & wirksame Abschreckung: Sie erhalten per App Push- und E-Mail-Alarme, sobald eine Bewegung erkannt wird. Spotlights und Sirene werden sofort ausgelöst, um verdächtige Besucher abzuschrecken. Passen Sie die Sirene mit Ihrer eigenen Stimme an, um eine noch bessere Wirkung zu erzielen. Fernzugriff & Echtzeit-Gespräch: Mit der intuitiven Reolink App/Client können Sie jederzeit und überall Live-Ansichten sehen und wiedergeben, mit Besuchern über Zwei-Wege-Audio sprechen, sich auf mehreren Geräten anmelden und mit Freunden teilen (12 Streams und 20 Benutzerkonten werden unterstützt). Highlights - 4K 8 MP PoE PTZ-Kamera mit Auto-Tracking und intelligenter Erkennung
- Einfache PoE-Einrichtung und NVR-Integration
- 8 MP und PTZ für mehr feine Details
- Intelligente Erkennung und präzise Alarme
- Sofortige und wirksame Abschreckung
- Fernzugriff und Echtzeit-Gespräch
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 903 g | Höhe: | 13.8 cm | Länge: | 16.3 cm | Breite: | 22.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 87,15* | € 111,13* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 87,16* | € 111,14* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 93,28* | € 117,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 105,15* | € 132,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 113,49* | € 141,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|