Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Argus Series B430-B Battery-WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-9874
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     BWPT2K05B
EAN/GTIN:
     6975253984374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
5 MP Super HD
Mit einer Auflösung von 2880 x 1620 ermöglicht diese intelligente Außenkamera scharfe und kristallklare Bilder mit brillanten Farben beim Live-Streaming.

Wiederaufladbares Akku/ Solarbetrieb
B430 ist mit einem schnell aufladbaren Akku ausgestattet. Eine volle Ladung ermöglicht eine lange kabellose Laufzeit! Schließen Sie das Reolink Solarpanel über ein USB-C Kabel an die Argus PT Lite an, um den Akku der Kamera kontinuierlich mit Solarstrom zu versorgen. Non-Stop-Strom bietet Non-Stop-Schutz!

355° SCHWENKEN & 140° NEIGEN
Steuern Sie die PT-Funktion ganz einfach von jedem beliebigen Ort aus und sorgen Sie so für eine umfassende Überwachung jedes Winkels Ihres Grundstücks. Kein kleines Detail wird mehr übersehen. So können Sie Ihr Eigentum beruhigt schützen.

Intelligente Personen-/Fahrzeugerkennung
Auf sich bewegende Personen/Fahrzeuge konzentrieren, erkennen Sie echte Bedrohungen und minimieren Sie Fehlalarme. Wenn etwas Verdächtiges erkannt wird, erhalten Sie Push-Benachrichtigungen und E-Mails mit Schnappschüssen. Bleiben Sie potenziellen Verbrechen einen Schritt voraus.

Sichere Speicherung ohne zusätzliche Kosten
Mit der Unterstützung von microSD-Karten oder optionalem Cloud-Speicher können Sie sicher sein, dass Ihre Aufnahmen sicher gespeichert sind. So können Sie ganz einfach aufgenommene Videos wiedergeben und sparen wertvolle Zeit.

Highlights
  • Reolink Drahtlose 5 MP Smart Pan und Tilt Akku-Kamera
  • Auflösung: 2880 x 1620 @ 15 fps
  • Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
  • Infrarot-Nachtsicht bis zu 10 m
  • 2-Wege-Audio
  • Wasserdicht: IP64


Weitere Informationen:
Gewicht:
975 g
Höhe:
13.5 cm
Länge:
16.3 cm
Breite:
22.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 99,53*
€ 124,27*
Lager 1359
78
€ 2,90*
ab € 99,54*
€ 124,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 101,52*
€ 125,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 108,72*
€ 134,26*
Frei Haus
ab € 113,65*
€ 143,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253983131
€ 68,63*
Zubehör
Reolink
6975253984350
€ 71,04*
Zubehör
Reolink
6975253983162
€ 116,48*
Zubehör
Reolink
6975253984367
€ 89,41*
Zubehör
Reolink
6975253983148
€ 62,04*
Zubehör
Reolink
6975253983179
€ 126,72*
Zubehör
Reolink
6975253983155
€ 76,95*
Zubehör
Reolink
6975253983186
€ 97,82*
Zubehör
Reolink
6975253983193
€ 145,55*
Zubehör
Reolink
6975253983209
€ 160,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.