Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9869 Herst.-Nr.: BWB2K07B EAN/GTIN: 6975253984350 |
| | |
|
|  |  |
 | 3 MP Full HD Mit der hohen Auflösung von 3 MP bietet die WiFi IP-Kamera eine schärfere und flüssigere Videoübertragung zur Überwachung Ihres Hauses, Ihrer Familie und Ihrer Haustiere und zur besseren Erfassung von Personen in lebendigen Details. Infrarot-LEDs beleuchten bis zu 10 Meter für atemberaubende Nachtsicht. Wiederaufladbares Akku/Solarbetrieb Die B320 wird von einem leistungsstarken Akku betrieben und kann unabhängig von einer Steckdose genutzt werden. Die Akkuleistung ist immer ausreichend, wenn sie über das wetterfeste Reolink-Solarpanel aufgeladen wird, das einfach zu installieren ist. 2-Wege-Audio Dank des integrierten Mikrofons und Lautsprechers können Sie über die Kamera hören und sprechen, mit Ihren Lieben kommunizieren, Einbrecher warnen und sofort reagieren, auch wenn Sie nicht vor Ort sind. Kabellos und wetterfest Keine Probleme mit der Verkabelung, keine Notwendigkeit für eine Basisstation, die Außenkamera arbeitet flexibel auf der Grundlage einer 2,4-GHz-WiFi-Verbindung - Sie können sie im Freien und in Innenräumen mit der 5-minütigen, selbsterklärenden Anleitung installieren. Das robuste und wetterfeste IP65-Design funktioniert auch unter anspruchsvollen Bedingungen, bei Regen oder Sonnenschein. Intelligente Erkennung Die Akku-Sicherheitskamera bietet eine präzise Erkennung mit fortschrittlicher Technologie, welche die Form von Personen und Fahrzeugen analysiert. Ein intelligenter PIR-Sensor erkennt Bewegungen und löst über Push, E-Mail und Ton sofort Alarme aus, die für Sie wirklich wichtig sind. Highlights - Kabellose 3 MP Full HD Bullet Außenkamera mit Akku
- Unterstützt Solarbetrieb
- 2,4 GHz WLAN
- IP65 Wetterfest
- 2-Wege-Audio mit Lautsprecher und Mikrofon
- Nachtsicht bis zu 10 m
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 730 g | Höhe: | 8.4 cm | Länge: | 15.9 cm | Breite: | 22 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 55,00* | € 71,04* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 55,01* | € 71,06* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 55,04* | € 71,10* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 59,44* | € 76,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 62,35* | € 80,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|