Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly GC8 USB CAT5e Extension Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POLY GC8 USB CAT5e Extender Kit (ABB)
POLY GC8 USB CAT5e Extender Kit (ABB)
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-9850
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9R1Y4AA
EAN/GTIN:
     0197961938678
Suchbegriffe:
USB Extender
usb extender
Weitere Informationen:
Gewicht:
1058 g
Höhe:
13.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
31 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,05*
€ 403,78*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 366,05*
€ 421,97*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 391,93*
€ 446,08*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 396,20*
€ 451,68*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 412,98*
€ 488,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,97*
€ 502,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,38*
€ 494,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,03*
€ 476,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,05*
€ 435,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.