Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9776 Herst.-Nr.: WCEZ5MP05PTAF EAN/GTIN: 6975253981571 |
| | |
|
|  |  |
 | 5 MP Super HD Mit der 5-Megapixel-Auflösung können Sie den ganzen Raum klar sehen. Dank der eingebauten Infrarotbeleuchtung liefert diese Kamera auch nachts hochauflösende Videos für Sie. 355° Schwenken & 50° Neigen Sehen Sie jeden Winkel Ihres Zimmers mit der einfachen Schwenk- und Neigungssteuerung in der Reolink App & Client. Sie können die Bereiche, die Ihnen wichtig sind, markieren, um sie schnell zu überprüfen. Intelligente Erkennung & Auto-Tracking Die Kamera kann die Form von Personen und Haustieren intelligent analysieren, um deren Bewegung genau zu erkennen und Ihnen in Echtzeit bewegungsausgelöste Alarme zu senden. Verfolgt automatisch das erkannte Objekt und zeichnet dessen komplettes Bewegungsprofil auf. Dualband Wi-Fi 2,4/5 GHz Wi-Fi für einfache Installation und zuverlässige Netzwerkleistung mit 2T2R MIMO-Antennen. Lokale & Online-Speicheroptionen Videoaufzeichnungen können auf der microSD-Karte (max. 256 GB), dem Reolink NVR und in der Reolink-Cloud gespeichert werden. (SD-Karte und NVR sind nicht im Lieferumfang enthalten.) Highlights - Wi-Fi Innen-Kamera
- 5 MP Super HD
- 355° Schwenken und 50° Neigen
- Intelligente Erkennung und Auto-Tracking
- Dualband Wi-Fi
- Lokale und Online-Speicheroptionen
- Infrarot-Nachtsicht: 12 m
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 612 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 10.7 cm | Breite: | 20.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 68,63* | € 88,35* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 68,64* | € 88,36* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 69,61* | € 89,38* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 69,98* | € 89,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 70,01* | € 90,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|