Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9772 Herst.-Nr.: PC811AB4K01 EAN/GTIN: 6975253983377 |
| | |
|
|  |  |
 | 4K 8 MP Ultra HD Mit der 4K 8 MP Auflösung (3840 x 2160) können Sie mehr Details in der Live-Ansicht oder bei der Wiedergabe sehen und wissen genau, was vor der Kamera passiert. 5x optischer Zoom Näher und klarer sehen. Mit dem optischen 5x Zoom können Sie für erstaunliche Details heranzoomen und für eine breitere Perspektive herauszoomen. Vollfarbige Nachtsicht mit Spotlights Mit dieser 4K-Außenkamera können Sie klare Bilder mit brillanten Farben bei Live-Video-Streaming und Wiedergabe betrachten. Sobald ein Eindringling entdeckt wird, werden die Spotlights und die Sirene der Kamera ausgelöst, um den potenziellen Kriminellen zu warnen. Sie können die Spotlights auch manuell aktivieren, um das Verbrechen zu verhindern, bevor es geschieht. Beobachten, sprechen & zugreifen - jederzeit und überall Mit der intuitiven Reolink App & Client können Sie jederzeit aus der Ferne auf Ihre Kamera zugreifen und erweiterte Funktionen nutzen: Sehen Sie sich den Live-Feed der Kamera an, nutzen Sie das 2-Wege-Audio, um mit der Person auf der Kameraseite zu sprechen, und teilen Sie Aufnahmen mit Ihren Freunden. Intelligente Erkennung und anpassbare Sirene Mit der kamerainternen Erkennungstechnologie zur Analyse von Personen-, Fahrzeug- und Haustierformen kann sie Bewegungen genau erkennen und Eindringlinge abschrecken. Genießen Sie den Seelenfrieden mit weniger Fehlalarmen. Sie können auch die Sirene mit Ihrer eigenen Stimme als weitere wirksame Abschreckung anpassen. Highlights - Reolink 4K Smart PoE-Kamera mit Farbnachtsicht und 5x optischem Zoom
- Infrarot-Nachtsicht: 30 Meter, Spotlight: 30 Meter
- Auflösung: 3840 X 2160 (8 MP) @ 25FPS
- Stromversorgung: DC12V/1A und PoE (IEEE 802.3af)
- Speicher: microSD-Kartensteckplatz (bis zu 256 GB)
- Zwei-Wege-Audio dank eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
- Wetterfest nach IP67
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1223 g | Höhe: | 13.3 cm | Länge: | 16.3 cm | Breite: | 25.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 98,01* | € 122,87* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 98,02* | € 122,89* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 98,13* | € 123,03* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,31* | € 129,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 109,84* | € 136,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|