Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts USB-C auf Display Port Kabel 2m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-9565
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540958
EAN/GTIN:
     4252011907717
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel usb-c 2m
usb anschlusskabel
Entdecke die ultimative Verbindung für grenzenloses Entertainment und verwandele dein Smartphone in eine mächtige Entertainment-Zentrale. Streame mühelos Videos, genieße Spiele und Filme in atemberaubender Qualität auf einem größeren Bildschirm. Mit der reibungslosen Videoübertragungsfunktion bringst du deine Lieblingsinhalte vom Smartphone direkt auf deinen TV. Erlebe gestochen scharfe Bilder und beeindruckenden Sound, als wärst du mittendrin. Tauche ein in deine Lieblingswelten und nutze den großen Bildschirm, um Spiele zu spielen, Filme anzusehen und Inhalte mit Freunden zu teilen. Dank der erstklassigen Technologie kannst du all das in brillanter Qualität erleben.

Erlebe Entertainment in atemberaubender 4K-Auflösung! Das USB-C auf Display Port Kabel ermöglicht dir, deinen Laptop im Handumdrehen mit einem großen Bildschirm zu verbinden. Genieße High Definition und tauche in die Welt des 4K@60 Hz HD-Entertainments ein. Du kannst mühelos von einem kleinen Bildschirm auf einen großen Bildschirm wechseln und Filme in atemberaubender Qualität genießen. Jedes Detail wird gestochen scharf dargestellt, und der Sound wird dich in seinen Bann ziehen. Verpasse keine Feinheiten mehr und erlebe deine Lieblingsinhalte so, wie sie wirklich sein sollten.

Wähle aus 2 verschiedenen Anzeigearten. Dupliziere den Bildschirminhalt deines Computers oder Geräts genau auf den Monitor mit Display Port. Der Spiegelmodus ist geeignet für Präsentationen oder Situationen, in denen du sicherstellen möchtest, dass der Inhalt auf beiden Bildschirmen identisch ist. Der Erweiterungsmodus bietet mehr Flexibilität und Platz für die gleichzeitige Nutzung von verschiedenen Anwendungen oder die Anzeige von mehr Inhalten. Nutze damit den DP-Monitor als eine Erweiterung deines Hauptbildschirms mit zwei separaten Anzeigen. Dies ist praktisch, wenn du mehr Platz für die Anzeige von Inhalten benötigst, beispielsweise wenn du auf einem Bildschirm arbeitest und auf dem anderen Referenzmaterial oder zusätzliche Anwendungen geöffnet hast.

Egal, ob du ein Notebook, Tablet oder Smartphone verwendest, mit diesem Kabel kannst du deine Inhalte mühelos auf eine große Leinwand projizieren. Dein Projektor wird zum idealen Assistenten, wenn es darum geht, deine Ideen und Präsentationen einem breiten Publikum zu zeigen. Erlebe gestochen scharfe Details und beeindruckende Bildqualität in Full HD oder sogar 4K, je nach den Fähigkeiten deines Projektors mit Display Port Anschluss. Steigere die Effektivität deiner Präsentationen und sorge für beeindruckende visuelle Unterstützung. So wird jede Konferenz oder Präsentation zu einem echten Highlight.

Highlights
  • Ultimatives Entertainment: Ermöglicht die Übertragung von Audio- und Videoinhalten in brillanter Bild- und Tonqualität von einem USB-C-Gerät auf einen Monitor mit Display Port
  • Ultra HD: Erlebe gestochen scharfes High Definition in 4K@60 Hz auf deinem großen TV statt auf einem kleinen Notebook-Bildschirm
  • Flexible Anzeigeoptionen: Effektive Nutzung mit DP-Spiegel- und Erweiterungsmodus für effektive Präsentationen mit beeindruckender visueller Unterstützung
  • Bewegungsfreiheit: 2 m Kabellänge für mehr Flexibilität bei der Positionierung deiner Geräte
  • Qualität: Gehäusefreundlicher USB-C-Stecker, Knickschutz an beiden Kabelenden und hochwertige langlebige Textilummantelung


Weitere Informationen:
Gewicht:
89 g
Höhe:
3.2 cm
Länge:
9.6 cm
Breite:
10.6 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,75*
€ 15,48*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 10,76*
€ 15,49*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.