| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9037 Herst.-Nr.: 119101010170 EAN/GTIN: 5706751075094 |
| | |
|
| | |
| Der Denver PFF-725 ist ein 17,78cm (7 Zoll) großer digitaler WLAN-Fotorahmen mit FRAMEO-Fotosoftware. Dies ist eine neue soziale Möglichkeit, Bilder und Videos mit Freunden und Familie zu teilen. Der IPS-Touchscreen liefert gute, scharfe Bilder. Highlights - Intelligenter 17,78 cm (7 Zoll) digitaler WLAN-Fotorahmen
- IPS-Touchscreen mit einer Auflösung von 1024 x 600
- 8 GB interner Speicher und microSD-Kartensteckplatz zum Importieren von Bildern
- Vorinstallierte FRAMEO-Software
- Laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter und übertragen Sie dann Fotos und Videos auf den FRAMEO Fotorahmen
- Lassen Sie Hunderte von Freunden Bilder und Videos direkt in den Fotorahmen hochladen
- Fügen Sie Text zu den Bildern hinzu
- Stellen Sie die Zeit für die Bildrotation zwischen 10 Sekunden und 30 Minuten ein
- Timer-Funktion zum automatischen Ausschalten des FRAMEO-Fotorahmens bei Nacht
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,00* | € 62,54* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 98,62* | € 126,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|