Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer TX20U AX1800 Dual Band Wi-Fi 6 USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-9009
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer TX20U
EAN/GTIN:
     4895252503487
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Vergessen Sie den Kauf eines neuen PCs. Der TX20U liefert leistungsstarkes Dualband-WiFi 6 direkt auf Ihr Gerät - für außergewöhnliche Konnektivität und Geschwindigkeiten von bis zu 1800 Mbit/s.

Highlights
  • AX1800 Drahtloser USB-Adapter Archer TX20U
  • Blitzschnelles WiFi 6
  • Streamen Sie einwandfreie Videos mit 1800 Mbit/s drahtloser Geschwindigkeit (1201 Mbit/s auf 5 GHz + 574 Mbit/s auf 2,4 GHz)
  • Unterstützt OFDMA und MU-MIMO - Reduzieren Sie die Latenzzeit für einwandfreie Konferenzen und Spiele in überfüllten Netzwerken
  • Einfache Installation
  • Ausgefeilte Sicherheit - Schützen Sie Ihre persönlichen Daten mit der neuesten WPA3-Verschlüsselung


Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
20.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 17,40*
€ 23,79*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 18,01*
€ 24,31*
Lager 1359
37
1
€ 2,90*
ab € 18,11*
€ 24,40*
2
€ 6,95*
ab € 19,51*
€ 25,77*
1
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 25,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.