Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer TX20U WLAN 1201 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer TX20U WLAN 1201 Mbit/s
TP-Link Archer TX20U WLAN 1201 Mbit/s
TP-Link Archer TX20U WLAN 1201 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER TX20U
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER TX20U
EAN/GTIN:
     4895252503487
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Sendeleistung (CE):
18.5 - 21.5 dbm
Sendeleistung (FCC):
19 dbm
LED-Anzeigen:
Status
Betriebsmodi:
Infrastrukturmodus
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Breite:
90.2 mm
Tiefe:
29.2 mm
Höhe:
12.9 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Konformitätsbescheinigungen:
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
1201 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,300,400,574,867 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.