|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-7208 Herst.-Nr.: 112160000000 EAN/GTIN: 5706751073625 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit dem Denver BFC-1200 schaffen Sie nicht nur einen Futterplatz für Vögel, sondern erleben auch die faszinierende Welt der Natur in beeindruckender Detailtreue. Dieses innovative Gerät kombiniert einen Vogelfutterplatz mit einer hochauflösenden Wildkamera und ermöglicht es Ihnen, die fliegenden Besucher in Ihrem Garten hautnah zu erleben. Der integrierte 3,66 cm (1,44 Zoll) LCD-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, das Geschehen in Echtzeit zu verfolgen. Die Kamera nimmt Videos mit einer interpolierten Auflösung von bis zu 1080P auf und schießt Fotos mit beeindruckenden 12 Megapixeln (interpoliert). Der feste Fokus und der Betrachtungswinkel von 100 Grad erfasst klare Bilder und Videos. Die BFC-1200 ist mit einer leistungsstarken 5 Watt Solarzelle ausgestattet, die den eingebauten 1.200 mAh Akku auflädt. Dies ermöglicht eine Standby-Zeit von bis zu einem Monat, abhängig von der Aktivitätsstufe. Die Kamera ist auch mit einem PIR-Erfassungssystem ausgestattet, das Bewegungen in einem Erfassungsabstand von 3 Metern mit einer Auslösezeit von 0,8 Sekunden erkennt. Das 940 nm Infrarotlicht ermöglicht die Aufnahme von klaren Bildern und Videos bei Nacht, ohne die Vögel zu stören. Die BFC-1200 benötigt eine microSD-Karte mit einer Kapazität von bis zu 32 GB (nicht im Lieferumfang enthalten), um Bilder und Videos aufzuzeichnen. Mit IPX5 Wasserbeständigkeit trotzt die BFC-1200 den Elementen und sorgt dafür, dass Sie zu jeder Jahreszeit klare Aufnahmen erhalten. Erleben Sie die faszinierende Welt der Vögel in Ihrem Garten mit der Denver BFC-1200 Birdfeeder Camera. Highlights - Wildkamera und Futterplatz für Vögel
- Integrierter 3,66 cm (1,44 Zoll) LCD-Bildschirm
- Nimmt Videos mit bis zu 1080P interpoliert auf
- Schießen Sie Fotos mit bis zu 12 MP interpoliert
- Integrierter 5 Watt-Solarzelle zum Laden des eingebauten 1.200 mAh Akkus
- Standby-Zeit: Bis zu 1 Monat (abhängig von der Aktivitätsstufe)
- 940nm Infrarotlicht für scharfe Aufnahmen bei Dunkelheit
- PIR-Sensor mit einem Erfassungsradius von 3 Meter und einer Auslösezeit von 0,8 Sekunden
- Benötigt microSD-Karte bis zu 32 GB für Bilder + Videoaufnahme (microSD-Karte nicht enthalten)
- Feste Fokussierung mit einem Betrachtungswinkel von 100 Grad
- IPX5 wasserdicht
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 667 g | Höhe: | 11.9 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 18.4 cm | Farbe: | Braun |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Futter-Automat, Futterautomat, Futter-Haus, Futterhaus, Futterstation, Vogel-Haus, Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Vogel-Futter, Vogelfutter, Wildkamera, akku für digitalkamera / camcorder |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 41,79* | € 56,17* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,00* | € 56,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 51,08* | € 68,00* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 57,27* | € 75,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|