Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5062 Herst.-Nr.: 85Q43AA EAN/GTIN: 0197497572193 |
| |
|
| | |
| Optimieren Sie Ihre Kommunikation mit dem Poly Adapterkabel für Alcatel. Nahtlose Konnektivität, einfache Rufannahme und kristallklarer Sound für maximale Effizienz. Highlights - Ermöglicht eine reibungslose Verbindung zwischen Ihrem Alcatel-Telefon und Poly-Headsets
- 3,5-mm-Klinkenanschluss und Quick Disconnect (QD)
- Integrierte Rufannahme-Funktion um Anrufe direkt über Ihr Headset entgegenzunehmen
- Präzise Audioübertragung für klare Kommunikation und ein verbessertes Anruferlebnis
- Robuste Materialien und zuverlässige Leistung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 36 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 4.3 cm | Breite: | 16.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,36* | € 11,97* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 8,48* | € 12,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,76* | € 12,53* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 9,13* | € 13,04* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,74* | € 15,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|