Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio Adapter Kit für Erweiterungsmikrofon 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4898
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875M4AA
EAN/GTIN:
     0197497663853
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kameramikrofone
Poly Verlängerungskabel für Erweiterungsmikrofon Studio Serie.

Highlights
  • Poly Verlängerungskabel
  • Passend für Erweiterungsmikrofon Studio Serie
  • Plug und Play
  • Mehr Flexibilität bei der Mikrofonaufstellung
  • Einfach in der Anwendung


Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Höhe:
3.4 cm
Länge:
12.4 cm
Breite:
21.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 62,23*
€ 76,65*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 63,15*
€ 77,75*
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 78,25*
€ 6,78*
ab € 64,43*
€ 79,15*
€ 5,95*
ab € 66,90*
€ 81,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.