Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4161 Herst.-Nr.: 76U43AA EAN/GTIN: 0197029504487 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Poly Studio P5-Webcam sorgt dafür das Sie bei Videoanrufen zu Hause, im Büro oder wo immer Sie arbeiten, am besten aussehen. Außergewöhnliche Kameraoptiken sind fein abgestimmt, damit Sie immer klar und mit einem professionellen Bild rüber kommen. Brillante Farben und die automatische Kompensation bei schlechten Lichtverhältnissen liefert überall eine hervorragende Videoqualität. Das integrierte Richtmikrofon konzentriert sich auf Ihre Stimme und nicht auf die Geräusche um Sie herum. Ein integrierter Sichtschutz bietet zuverlässige Sicherheit und Privatsphäre. Für die IT bietet das Cloud-Management von Poly Lens robuste Tools zum Verwalten und Verfolgen von Geräten von überall. Highlights - Poly Studio P5 USB HD Webcam
- Außergewöhnliche Kameraoptik
- Integriertes Richtmikrofon
- Integriertes USB 2.0 Typ A-Kabel
- USB-A-Anschluss für kabellose Verbindungen (Adapter)
- Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 179 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 26,42* | € 34,85* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,50* | ab € 26,58* | € 35,32* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 26,78* | € 35,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,70* | ab € 27,15* | € 35,86* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 29,45* | € 38,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|