Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4103 Herst.-Nr.: 875J6AA EAN/GTIN: 0197497663570 |
| |
|
|  |  |
 | Diese intuitive Touch-Oberfläche bietet einfachen Zugriff auf Poly Videokonferenz-Lösungen. Das schlanke Design mit HD-Touch-Display bietet gut sichtbare und zugängliche Steuerungsfunktionen. Highlights - Poly GC8 Touch USB Controller
- Die intuitive Touch-Oberfläche für G10/G40/G80
- Einfache Einrichtung
- Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Meetings
- Verwenden Sie ihn mit bekannten Videolösungen
- Weitere Schnittstellen: HDMI Mini x 1, 3.5 mm Headset Jack, 4-poliger CTIA x 1
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1557 g | Höhe: | 13 cm | Länge: | 24.7 cm | Breite: | 25.6 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 730,50* | € 795,93* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 743,51* | € 810,73* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 749,84* | € 810,74* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 750,58* | € 813,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 755,26* | € 816,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|