Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY GC8 Touch-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY GC8 Touch-Controller
POLY GC8 Touch-Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113937119
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     875J6AA
EAN/GTIN:
     197497663570
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon

Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
771 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Merkmale
Produkttyp
Screen
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 60 %
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 795,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,93*
€ 947,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,79*
€ 946,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,01*
€ 935,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,11*
€ 915,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,26*
€ 872,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.