Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-3767 Herst.-Nr.: 7K2E5AA#ABB EAN/GTIN: 0197192598726 |
| |
|
| | |
| Die schnurlosen DECT-Headsets der CS500-Produktreihe bieten dank einer Reichweite von bis zu 120 Metern mehr Bewegungsfreiheit bei der Arbeit im Büro. Sie eignen sich ideal für den Einsatz bei Hot-Desking, und es können bis zu vier Headsets für eine Telefonkonferenz zusammengeschaltet werden. Highlights - Mehr Bewegungsfreiheit dank einer Reichweite von bis zu 120 Metern
- Konferenzen mit bis zu drei weiteren Headsets für optimale Zusammenarbeit mit Kollegen
- Tasten für Lautstärkeregelung und Mikrofonstummschaltung
- Anrufannahme bzw. -beendigung über Taste am Headset mittels mitgeliefertem EHS-Adapter APS-11
- Sicheres DECT-Headset mit der neuesten DECT-Sicherheitszertifizierung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 653 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 13.8 cm | Breite: | 21.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wireless-Kopfhörer, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset Ohrhaken, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Hook-Switch, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset ohrhaken, dect, headset, schnurlos, nachfolger |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,71* | € 183,51* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 151,82* | € 186,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,15* | € 187,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,16* | € 188,65* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 156,67* | € 192,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|