Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1800VA(EU) SD-WAN Gateway VDSL2/ADSL2+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-2433
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62148
EAN/GTIN:
     4044144621482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Mit dem SD-WAN Gateway LANCOM 1800VA vernetzen Sie Ihre kleinen und mittelgroßen Unternehmens- und Filialinfrastrukturen einfach, sicher und zuverlässig. Das integrierte VDSL-Modem sowie eine optionale Glasfaser-Anbindung gewährleisten auch bei hohem Datenaufkommen eine schnelle Internetverbindung für Ihre Anwendungen. Die unkomplizierte Vernetzung mobiler Mitarbeitender oder Standorte ist durch ausgezeichnetes LANCOM IPSec-VPN garantiert. Ebenfalls unkompliziert: Durch die Integration des LANCOM 1800VA in die LANCOM Management Cloud (LMC) automatisiert und zentralisiert sich Ihr Netzwerkmanagement, damit administrative Aufgaben wie der Rollout neuer Netzwerkkomponenten, das Monitoring sowie die Verwaltung der Bestandsgeräte auch für viele Filialstandorte im Handumdrehen erledigt ist.

Highlights
  • SD-WAN inklusive Zero-Touch Inbetriebnahme und Auto-VPN über die LANCOM Management Cloud
  • Integriertes VDSL-Supervectoring-Modem für bis zu 300 MBit/s
  • Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet zum Anschluss externer Modems
  • 5 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)
  • Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
  • Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit Engineered in Germany


Weitere Informationen:
Gewicht:
1485 g
Höhe:
10.8 cm
Länge:
21.6 cm
Breite:
32.8 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 489,75*
€ 513,70*
Frei Haus
ab € 496,79*
€ 519,97*
1 Tag
3
€ 4,45*
ab € 503,71*
€ 526,16*
€ 4,50*
ab € 508,96*
€ 532,36*
Lager 1359
41
€ 2,90*
ab € 629,92*
€ 654,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,48*
€ 778,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,89*
€ 773,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,53*
€ 765,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,92*
€ 749,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61419
€ 72,63*
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 206,49*
Zubehör
LANCOM Systems
61590
€ 148,06*
Zubehör
LANCOM Systems
61593
€ 335,72*
Zubehör
LANCOM Systems
61592
€ 712,13*
Zubehör
LANCOM Systems
61595
€ 1.622,46*
Zubehör
LANCOM Systems
61591
€ 232,20*
Zubehör
LANCOM Systems
61594
€ 545,35*
Zubehör
LANCOM Systems
61901
€ 137,18*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 143,45*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 142,48*
Zubehör
LANCOM Systems
50103
€ 126,40*
Zubehör
LANCOM Systems
50104
€ 242,09*
Zubehör
LANCOM Systems
50105
€ 374,33*
Zubehör
LANCOM Systems
60642
€ 94,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.