Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Notebooktasche "Fashion" bis 17,3" (43,9cm) rosa/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-2328
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66063060
EAN/GTIN:
     4048466959230
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die stylische PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen.

Das Hauptfach bietet Platz für einen Laptop bis 17,3 Zoll (43,9 cm) und einen A4 Notizblock. Ein Reißverschlussfach und ein Magnetverschlussfach auf der Vorderseite bringen Netzteile, Kabel, Smartphone, externe Festplatten, Mäuse und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.

Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und weiche Materialien, sodass Ihr Laptop bestens vor Kratzern und Stößen geschützt ist.

Highlights
  • Stylischer Begleiter für Ihre Utensilien
  • Praktische Zubehörfächer für Utensilien wie Mobiltelefon, Ladegerät, Kabel, Stifte oder A4 Notizblock - ideal für die Schule, Universität und Arbeit
  • Ausgestattet mit einer dicken Polsterung und einem fleeceartigen Innenfutter für bestmöglichen Schutz vor Kratzern und Stößen
  • Schlanke und leichte Tasche, welche getragen werden kann ohne dabei aufzutragen
  • Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse für bequemen Zugang zu Ihrem Laptop oder Ihrem Zubehör
  • Komfortabler Transport dank stufenlos verstellbarem Schultergurt - Gurtlänge: max. 133 cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
534 g
Höhe:
4.2 cm
Länge:
38 cm
Breite:
45 cm
Farbe:
Rosa
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
9
€ 2,90*
ab € 17,74*
€ 24,46*
1 Tag
165
€ 2,80*
ab € 17,85*
€ 24,47*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 29,13*
€ 39,19*
€ 6,90*
ab € 48,54*
€ 64,63*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66063062
ab € 17,82*
Ähnlich
Pedea
66063025
ab € 17,71*
Ähnlich
Pedea
66063063
ab € 17,71*
Ähnlich
Pedea
66063027
ab € 17,73*
Ähnlich
Pedea
66063047
ab € 17,74*
Ähnlich
Pedea
66063014
ab € 17,73*
Ähnlich
Pedea
66063046
ab € 17,80*
Ähnlich
Pedea
66063061
ab € 17,72*
Ähnlich
Pedea
66063016
ab € 17,78*
Ähnlich
Pedea
66063048
ab € 17,82*
Ähnlich
Pedea
66063023
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.