Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/schwarz
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/schwarz
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/schwarz
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/schwarz
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/schwarz
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/schwarz
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9cm) FASHION Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66063061
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66063061
EAN/GTIN:
     4048466959254
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Stylischer Begleiter für Ihre Utensilien

Die stylische PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen.


Das Hauptfach bietet Platz für ein Laptop bis 17,3 Zoll (43,9 cm) und einen A4 Notizblock. Ein Reißverschlussfach und ein Magnetverschlussfach auf der Vorderseite bringen Netzteile, Kabel, Smartphone, externe Festplatten, Mäuse und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.


Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und weiche Materialien, sodass Ihr Laptop bestens vor Kratzern und Stößen geschützt ist.
Weitere Informationen:
RUNDUM-SCHUTZ GARANTIERT:
Dank stabiler Verarbeitung, dicker Polsterung und wasserabweisendem Materialien ist Ihr Gerät stets vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt!
ANGENEHMER TRAGEKOMFORT:
Stufenlos verstellbarer Schultergurt kann der jeweiligen Körpergröße angepasst werden und sorgt für bequemen Transport – Gurtlänge: max. 120 cm - bequeme Schulterpolster - lange, sanft gleitende Reißverschlüsse
VIEL STAURAUM FÜR WICHTIGE UTENSILIEN:
Durch die vielen Zubehörfächern können Essentials wie Mobiltelefon, Ladegerät, Kabel, Schreibmaterialien und Notizblöcke untergebracht werden! Die ideale Tasche für die Schule, Uni oder den Arbeitsplatz.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
42 x 30,5 x 4 cm
Außenmaße:
45,5 x 34,5 x 6 cm
Farbe::
Grau/Schwarz
Verschlusstyp::
Reißverschluss/Magnet
Tragemöglichkeit::
Tragegriff / Schultergurt – 122 cm
Gewicht::
550 gr.
Weitere Suchbegriffe: pedea laptoptasche 17 zoll grau, laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, 17-Zoll, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66063062
ab € 17,68*
Ähnlich
Pedea
66063025
ab € 17,86*
Ähnlich
Pedea
66063063
ab € 17,75*
Ähnlich
Pedea
66063027
ab € 17,85*
Ähnlich
Pedea
66063047
ab € 17,70*
Ähnlich
Pedea
66063014
ab € 17,78*
Ähnlich
Pedea
66063046
ab € 17,71*
Ähnlich
Pedea
66063060
ab € 17,79*
Ähnlich
Pedea
66063016
ab € 17,80*
Ähnlich
Pedea
66063048
ab € 17,73*
Ähnlich
Pedea
66063023
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.