Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-1116 Herst.-Nr.: DOCK460EUZ EAN/GTIN: 5051794042702 |
| | |
|
|  |  |
 | Die erste USB4-Dockingstation von Targus stellt ein bedeutendes Upgrade für unser meistverkauftes DOCK430 dar. USB4 sind 400% Verbesserung der Upstream-Bandbreite (gegenüber DOCK430), jetzt bei 40Gbps. Dreifach-Video mit Unterstützung der neuesten Technologie und höherer Auflösung mit 2x DisplayPort 1.4 und 1x HDMI 2.1. Einzelvideo bis zu 8K/60Hz, Doppelvideo bis zu 8K/30Hz und Dreifachvideo bis zu 4K/60Hz. Neues 2.5G Ethernet (>2x schneller als Gigabit Ethernet) welches 150 % schneller als herkömmliches Gigabit-Ethernet ist und dennoch abwärtskompatibel mit vorhandener Hardware. USB-C und USB-A 10G Schnittstellen (USB3.2 Gen 2) und 100 % mehr Bandbreite als die aktuelle USB3.2 Gen 1 5G-Schnittstelle (ideal für USB-Peripheriegeräte mit hoher Leistung/Geschwindigkeit). Highlights - USB4-Dockingstation
- Einzelvideo bis zu 8K/60 Hz
- Duales Video bis zu 8K/30 Hz
- Dreifach-Video bis zu 4K/60 Hz
- Mehrere High-Speed USB-Anschlüsse
- 2.5G Ethernet-Schnittstelle
- Stromversorgung - 100 W
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1480 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 17.5 cm | Breite: | 22 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 166,62* | € 198,58* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 166,75* | € 198,59* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 167,39* | € 198,59* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 173,44* | € 205,07* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 226,45* | € 264,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|