Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-0290 Herst.-Nr.: TN2510XL EAN/GTIN: 4977766830294 |
| |
|
| | |
| Die Brother Tonerkartusche TN-2510XL schwarz mit hoher Ergiebigkeit ist so konzipiert, dass sie immer wieder gestochen scharfe und klare Ausdrucke liefert. Die einfach zu installierenden Kartuschen sind mit einer Reihe von Druckern kompatibel und helfen Ihnen, langlebige Dokumente zu erstellen, die nicht verschmieren oder verblassen. Highlights - Brother Jumbo Toner TN-2510
- Druckfarbe: Schwarz
- Reichweite: Bis zu 3.000 Seiten
- Fachmännisch entwickelt und getestet
- Damit Ihr Drucker immer die beste Leistung bringt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 677 g | Höhe: | 17.5 cm | Länge: | 12.5 cm | Breite: | 35.5 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -L 2600 D; DCP -L 2600 Series; DCP -L 2620 DW; DCP -L 2622 DW; DCP -L 2627 DW; DCP -L 2627 DWE; DCP -L 2627 DWXL; DCP -L 2627 Series; DCP -L 2640 DN; DCP -L 2660 DW; DCP -L 2665 DW; HL-L 2400 D; HL-L 2400 DW; HL-L 2400 DWE; HL-L 2400 Series; HL-L 2402 D; HL-L 2405 W; HL-L 2440 DWE; HL-L 2442 DW; HL-L 2445 DW; HL-L 2447 DW; HL-L 2460 DN; HL-L 2460 DW; HL-L 2460 DWXL; HL-L 2460 Series; HL-L 2865 DW; MFC-L 2800 DW; MFC-L 2800 Series; MFC-L 2802 DN; MFC-L 2802 DW; MFC-L 2820 DN; MFC-L 2827 DW; MFC-L 2827 DWXL; MFC-L 2835 DW; MFC-L 2860 DW; MFC-L 2860 DWE; MFC-L 2862 DW; MFC-L 2922 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, brother toner black, brother toner, toner brother schwarz, MFC-L2860DWE |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 60,13* | € 75,73* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 59,76* | € 75,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,39* | € 76,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 60,67* | € 76,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 60,71* | € 76,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|