Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-9581 Herst.-Nr.: TN248XLY EAN/GTIN: 4977766821810 |
| |
|
| | |
| Der Brother TN-248XLY Toner sorgt dafür, dass Ihre Ausdrucke schnell und in perfekter Qualität gedruckt werden. Brother Verbrauchsmaterial, wie die TN-248XLY Tonerkartusche werden von Experten entwickelt und getestet, um langfristig ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als günstigere Alternativen zu bieten und optimale Druckergebnisse zu gewährleisten. Highlights - Brother Toner TN-248XLY
- Druckfarbe: Gelb
- Reichweite: Bis zu 2.300 Seiten
- Fachmännisch entwickelt und getestet
- Damit Ihr Drucker immer die beste Leistung bringt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 641 g | Höhe: | 11 cm | Länge: | 16 cm | Breite: | 39 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -L 3515 CDW; DCP -L 3520 CDW; DCP -L 3520 CDW Eco; DCP -L 3527 CDW; DCP -L 3555 CDW; DCP -L 3560 CDW; HL-L 3215 CW; HL-L 3220 CW; HL-L 3220 CWE; HL-L 3240 CDW; HL-L 8230 CDW; HL-L 8240 CDW; MFC-L 3740 CDN; MFC-L 3740 CDW; MFC-L 3740 CDW Eco; MFC-L 3740 Series; MFC-L 3760 CDW; MFC-L 8300 Series; MFC-L 8340 CDW; MFC-L 8390 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, brother toner gelb, brother toner, toner für brother yellow |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 75,27* | € 94,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 75,06* | € 94,26* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 75,36* | € 94,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 76,03* | € 94,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,47* | € 95,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|