Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-7924 Herst.-Nr.: CAB015bt1MWH EAN/GTIN: 0745883859054 |
| |
|
| | |
| Dieses USB-C/USB-C-Kabel wurde speziell für einen erweiterten Leistungsbereich von bis zu 240 W konzipiert und entspricht den aktuellen USB-IF-Richtlinien zu USB-2.0- und PD 3.1-Geräten. Das robuste Kabel sorgt für sicheres Laden mit optimalen Geschwindigkeiten und ist mit MacBooks, Chromebooks, Gaming-Laptops, iPads und weiteren leistungsstarken USB-C-Geräten kompatibel. Highlights - Eignet sich zum Schnellladen von Laptops, Tablets und Smartphones mit bis zu 240 W
- Zwei E-Marker-Chips mit Übertemperaturschutz gewährleisten Sicherheit beim Laden
- Robustes eloxiertes Aluminium-Kabelende
- Das doppelt geflochtene Nylonkabel hielt in Tests mehr als 30.000 Biegungen stand
- Vom USB-IF wurde Kompatibilität mit USB 2.0 zertifiziert
- Kompatibel mit MacBook, Chromebook, iPad und vielen anderen USB-C-Geräten
- 100 % plastikfreie Verpackung
- Kabellänge 1 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 g | Höhe: | 10.16 cm | Länge: | 10.16 cm | Breite: | 2.59 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 16,86* | € 23,85* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 16,91* | € 24,01* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,94* | € 24,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|