Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-5245 Herst.-Nr.: RackMount Kit-13 EAN/GTIN: 4897098689684 |
| |
|
|  |  |
 | Optimieren Sie Ihr Netzwerk mit dem Rack-Montagekit von TP-Link. Dieses hochwertige Montagekit ist kompatibel mit TP-Link Rackmontage-Switches und anderen Produkten. Egal, ob Sie Ihr Heimnetzwerk oder Ihr Unternehmen erweitern möchten, dieses Kit bietet eine zuverlässige und sichere Installation. Hergestellt aus robusten Metallen gewährleistet es eine feste Montage, die nicht leicht abfällt. Zudem ist das Kit mit verschiedenen Modellen kompatibel, sodass Sie die richtige Größe für Ihre Maschine auswählen können. Verlassen Sie sich auf TP-Link, um Ihr Netzwerk auf das nächste Level zu bringen! Highlights - Kompatibel mit TP-Link 13-Zoll-Rackmontage-Switches und anderen Produkten
- Einfache Installation durch passende Montageösen und Lochabstände
- Robuste und langlebige Metallmaterialien für eine zuverlässige Montage
- Sicherer Halt ohne Gefahr des Abfallens
- Vielfältige Auswahl an kompatiblen Modellen für unterschiedliche Anforderungen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 205 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 7.5 cm | Breite: | 14 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 6,00* | ab € 3,89* | € 5,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,20* | € 6,24* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 4,27* | € 6,34* |  |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 6,95* | ab € 5,30* | € 7,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,11* | € 7,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|