Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1800VAW (EU) SD-WAN Gateway VDSL2/ADSL2+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-5096
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62149
EAN/GTIN:
     4044144621499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Die aktuelle Herausforderung für die IT mittelständischer Unternehmen liegt in einer zuverlässigen und hochgradig sicheren Standortvernetzung. Mit skalierbarer SD-WAN-Technologie und schnellem Dual-Band Concurrent Wi-Fi 6 bringt der LANCOM 1800VAW genau die Power mit, die Sie dafür brauchen. Auch bei hohem Datenaufkommen ist eine performante Internetanbindung dank des integrierten VDSL-Modems sowie der optionalen Glasfaser-Anbindung sichergestellt. Ihre Filialen und mobilen Mitarbeitende vernetzen Sie mit LANCOM IPSec-VPN unkompliziert und schnell. Mit dem zentralen Management des LANCOM 1800VAW und weiterer Geräte in der LANCOM Management Cloud (LMC) automatisieren und beschleunigen Sie nicht nur Ihre Arbeitsabläufe, sondern nutzen wertvolle Ressourcen wie Geld und Zeit effizienter.


Highlights
  • SD-WAN inkl. Zero-Touch Inbetriebnahme und Auto-VPN über die LANCOM Management Cloud
  • Integriertes VDSL-Supervectoring-Modem für bis zu 300 MBit/s
  • Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet zum Anschluss externer Modems
  • Dual-Band Concurrent Wi-Fi 6 mit bis zu 1.200 MBit/s bei 5 GHz und bis 575 MBit/s bei 2,4 GHz
  • 5 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)
  • Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
  • Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit Made in Germany


  • 4x Gigabit Ethernet 1x SFP/TP 1x WAN-Ethernet zum Anschluss externer Modems Dual-Band Concurrent Wi-Fi 6 IPSec-VPN (5 Kanäle/optional 25) Load Balancing, QoS, USB
Weitere Informationen:
Gewicht:
1691 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
21.6 cm
Breite:
33 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 572,25*
€ 615,21*
Frei Haus
ab € 626,77*
€ 672,74*
1 Tag
5
€ 4,45*
ab € 632,67*
€ 679,78*
3 Tage
17
€ 1,00*
ab € 669,40*
€ 712,10*
Lager 1359
34
€ 2,90*
ab € 741,83*
€ 787,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,37*
€ 936,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,02*
€ 936,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,86*
€ 923,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,14*
€ 899,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,83*
€ 882,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61419
€ 73,06*
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,14*
Zubehör
LANCOM Systems
61590
€ 119,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61593
€ 333,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61592
€ 714,63*
Zubehör
LANCOM Systems
61595
€ 1.623,61*
Zubehör
LANCOM Systems
61591
€ 232,20*
Zubehör
LANCOM Systems
61594
€ 542,31*
Zubehör
LANCOM Systems
61901
€ 136,44*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 141,64*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,59*
Zubehör
LANCOM Systems
50103
€ 126,48*
Zubehör
LANCOM Systems
50104
€ 242,92*
Zubehör
LANCOM Systems
50105
€ 373,03*
Zubehör
LANCOM Systems
60642
€ 75,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.