Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Targus EcoSmart Sustainable Ergonomic Ambidextrous Mouse
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Targus
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-56-1612
Hersteller:
Targus
Herst.-Nr.:
AMB586GL
EAN/GTIN:
5063194000176
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die Targus ErgoFlip EcoSmart-Maus kombiniert auf einzigartige Weise Ergonomie mit einem nachhaltigen, beidhändigen Design, das sich mit einer einfachen Drehung der Oberseite von Links- auf Rechtshänderbetrieb umstellen lässt. Diese umweltfreundliche, zum Patent angemeldete Maus besteht aus recyceltem Kunststoff, wird in einer Verpackung aus recyceltem Material geliefert und nutzt die Bluetooth Low Energy-Technologie, um den Stromverbrauch zu senken. Damit ist sie die ideale Wahl für die umweltbewussten Profis von heute.
Die Maus ist mit mehreren Geräten kompatibel, unterstützt bis zu 4000 DPI für eine Leistung auf Spielerniveau und verfügt über die integrierte optische Infrarot-Tracking-Technologie BlueTrace, die eine präzise Steuerung auf einer Vielzahl von Oberflächen ermöglicht. Als zusätzlicher Vorteil verfügt diese Maus über den antimikrobiellen Schutz DefenseGuard, der für eine saubere Oberfläche sorgt, indem er das Wachstum von Mikroorganismen verhindert, und der während der gesamten Lebensdauer des Produkts wirksam ist.
Highlights
Die Maus verfügt über einen ergonomisch geformten, strukturierten Griff und ein Sechs-Tasten-Design
Maus wechselt nahtlos von links nach rechts durch einfaches Anheben und Drehen der Oberseite
Leistung und Präzision auf Gaming-Niveau - Mit flüssigem, präzisem Bildlauf und einem leistungsstarken 4000 DPI BlueTrace-Sensor
6 Funktionstasten: Links, Rechts, Rad-Taste, DPI, Seite hoch, Seite runter
Das Gehäuse besteht zu 85 % aus recyceltem Kunststoff und der energiesparenden Bluetooth-Technologie zur Reduzierung des Stromverbrauchs
DefenseGuard Antimikrobieller Schutz, der dazu beiträgt eine saubere Oberfläche zu schaffen
Kompatibilität: Windows, MacOS, ChromeOS, iOS, Android
Weitere Informationen:
Gewicht:
235 g
Höhe:
6.2 cm
Länge:
11.2 cm
Breite:
17 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 1359
>
Targus
>
InputDevice
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Targus Mäuse
,
targus mouse bluetooth
,
bluetooth maus
,
targus maus bluetooth
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 25,84*
€ 34,68*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 25,92*
€ 34,69*
Lager 128
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 36,08*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 29,08*
€ 38,80*
Lager 855
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 30,24*
€ 41,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,88*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,63*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.