Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1595 Herst.-Nr.: THZ867GL EAN/GTIN: 5051794033960 |
| |
|
| | |
| Das VersaVu Classic Case für iPad Air 10,9 " (5. und 4. Generation) und iPad Pro 11" (4., 3., 2. und 1. Generation) kombiniert führenden Schutz, effiziente Funktionalität und vielseitige Anzeigemöglichkeiten. Tragen Sie Ihr iPad mit der Gewissheit, dass es in dem speziell geformten Fach mit verstärkten Ecken sicher und geschützt ist. Der sichere Magnetverschluss sorgt dafür, dass es fest eingepackt bleibt. Und wie andere Targus-Taschen bietet es Schutz nach Militärstandard. Dank beliebiger Betrachtungswinkel und problemloser Drehung können Sie das Gerät im Handumdrehen anpassen. Durch einfaches Umklappen lässt sich Ihre Hülle in einen stabilen Ständer zum bequemen Schreiben verwandeln. Zum entspannten Betrachten einfach erneut umklappen und in einer fließenden Drehbewegung von Hochformat zu Querformat wechseln. Tiefe Rillen am Rand sorgen für Stabilität bei jedem Winkel. Präzise Ausschnitte ermöglichen den einfachen Zugriff auf Bedienelemente, Anschlüsse und Kamera. Highlights - Elegantes Case mit Magnetverschluss und Standfunktion
- Kleine Stürze und Stöße sind für diese robuste, strukturierte Hülle kein Problem - bietet Schutz nach MIL-STD 810G
- Das Schalendesign lässt sich um 360° drehen, sodass Sie problemlos zwischen Hoch- und Querformat wechseln können
- Präzise Aussparungen geben Zugang zu Bedienelementen, Anschlüssen und Kameraobjektiven
- Passend für das Apple iPad Air 10,9" (ab 4. Gen.) und für das iPad Pro 11" (ab 1. Gen.)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 440 g | Höhe: | 29.29 cm | Länge: | 2.5 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche 10.2 zoll targus, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, iPad, Air, (4th, Gen) |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 16,87* | € 22,56* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,97* | € 22,57* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 18,72* | € 24,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 21,55* | € 28,55* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,60* | € 28,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|