Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-6163761 Herst.-Nr.: THZ867GL EAN/GTIN: 5051794033960 |
| |
|
| | |
| Targus VersaVu Classic - Flip-Hülle für Tablet - antimikrobiell - Polyurethan - Schwarz - 27.7 cm - 27.9 cm (10.9" - 11") - für Apple 10.9-inch iPad Air (4th generation, 5th generation), 11-inch iPad Pro (1st generation, 2nd generation, 3rd generation) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche 10.2 zoll targus, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 16,82* | € 22,08* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,94* | € 22,09* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 18,62* | € 24,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 21,54* | € 28,00* | | | | Lager 855 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,64* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|