Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GS-4530XUP L3-mngd Multi-Gig 24Port POE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-9075
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61883
EAN/GTIN:
     4044144618833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Dieser Fully Managed Access Switch mit mit dem neuesten Power over Ethernet-Standard IEEE 802.3bt und Full-Layer-3-Funktionen ist die ideale Lösung für datenintensive Infrastrukturen in Enterprise-Umgebungen. Mit seiner Industriestandard-Portausstattung bietet er auch bei hoher Auslastung die nötige Performance und ermöglicht Uplink und Stacking. Seine 24 Gigabit Ethernet Ports unterstützen 2,5 Gigabit Ethernet und bilden damit die erforderliche leistungsstarke Basis z.B. für den Betrieb von Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E Access Points und anderen Netzwerkkomponenten mit hohen Performance-Anforderungen wie z.B. PoE++ betriebene Beleuchtungskonzepte oder Displays. Zusätzlich garantieren professionelle Redundanzfunktionen und das LANCOM Failsafe Stacking einen ausfallsicheren Betrieb. Orchestriert über die LANCOM Management Cloud (LMC) erfolgt seine Konfiguration automatisiert.

Highlights
  • Multi-Gigabit Access Switch
  • 24x 2,5 Multi-Gigabit Ethernet-Port
  • 4x SFP+ Ports
  • 2x QSFP-Ports
  • 1x hot-swappable PSU integriert, zweite PSU optional
  • Switchkapazität: 360 Gbit/s
  • PoE-Budget: 720 Watt (mit optionaler zweiter PSU 1440 Watt)
  • 2x fest verbaute, redundant ausgelegte Lüfter (N+1)
  • Front-to-back Belüftungsdesign für optimale Kühlung in 19"-Racks
  • Cloud-managed LAN und Switch-Stacking für ein komfortables Management über die LMC
  • IPv6- und IPv4-Unterstützung für moderne Unternehmensnetzwerke


Weitere Informationen:
Gewicht:
8250 g
Höhe:
10 cm
Länge:
56 cm
Breite:
56 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB SATA Adapter, soho switch, stackable, Switches
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.505,30*
€ 3.528,88*
Frei Haus
ab € 3.502,69*
€ 3.528,89*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.593,37*
€ 3.617,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.615,64*
€ 3.642,21*
€ 1,93*
ab € 3.655,92*
€ 3.679,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.617,23*
€ 4.304,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.613,80*
€ 4.300,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.599,88*
€ 4.283,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.593,37*
€ 4.276,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,14*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 141,64*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,59*
Zubehör
LANCOM Systems
50106
€ 228,21*
Zubehör
LANCOM Systems
50107
€ 504,58*
Zubehör
LANCOM Systems
50108
€ 983,47*
Zubehör
LANCOM Systems
61650
€ 16,88*
Zubehör
LANCOM Systems
61653
€ 22,36*
Zubehör
LANCOM Systems
61652
€ 22,45*
Zubehör
LANCOM Systems
61651
€ 22,38*
Zubehör
LANCOM Systems
61495
€ 98,90*
Zubehör
LANCOM Systems
61557
€ 116,88*
Zubehör
LANCOM Systems
61497
€ 231,87*
Zubehör
LANCOM Systems
61556
€ 83,15*
Zubehör
LANCOM Systems
61485
€ 167,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.