Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DisplayPort 1.2,HDCP 2.2; 2m; schwarz; Mat.Geh: Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     2805-DB-340106-020-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340106-020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Gehäusematerial: Aluminium
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - DisplayPort
Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;mini Displayport Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: HDCP gemäß;4K, UHD 2160p kompatibel;HDR;4K, 3D kompatibel;HDMI CEC;8K, UHD 4320p kompatibel;bedient DTS-HD/Dolby-True HD;bedient LPCM;bedient EDID
Ausführung: DisplayPort 1.2;HDCP 2.2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 16,69*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 19,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
DB-340106-010-S
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.