Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-6683 Herst.-Nr.: AVC012bt2MBK EAN/GTIN: 0745883843060 |
| | |
|
| | |
| Schließen Sie mit dem 2 m-USB-C/HDMI-Kabel ein Chromebook, MacBook, einen Windows-Laptop oder ein anderes USB-C-Gerät an einen HDMI-Bildschirm an. Da es Auflösungen von bis zu 8K bei 60 Hz unterstützt, bietet es eine praktische Plug-and-Play-Lösung für unterschiedliche Bildschirme über ein einziges Kabel. Highlights - Kabel für unterschiedliche Bildschirme
- Passives 2 m Kabel mit USB-C-Stecker auf HDMI 2.1-Stecker und DP-Alt-Modus
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 8K bei 60 Hz und HDR10+
- Unterstützt HBR3, DSC, HDCP 2.2 für geschützte Inhalte von iTunes/Netflix
- Plug-and-Play
- Ermöglicht eine kristallklare Wiedergabe mit High Dynamic Range (HDR10+)
- Unterstützt variable Bildwiederholraten (VRR)
- Verbindet ein USB-C-Gerät direkt mit einem HDMI-Bildschirm
- HDMI 2.1-Kabel ist abwärtskompatibel zu älteren HDMI-Protokollen Wake on LAN, Mac-Adressen-Passthrough
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 105 g | Höhe: | 2.7 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 16 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 46,11* | € 60,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,17* | € 60,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 49,01* | € 64,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 51,76* | € 67,32* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 54,75* | € 70,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|