Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Logitech MX Master 3S Wireless Maus Graphit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-55-3776
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006559
EAN/GTIN:
5099206103726
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Spüren Sie jeden Moment Ihres Workflows mit noch mehr Präzision, Haptik und Leistung dank leiser Klicks und einem 8.000 dpi Sensor für die Abtastung auch auf Glas. Hinzu kommt das bemerkenswert leise elektromagnetische MagSpeed-Scrollrad für Leistung ohne Ablenkung. Das elektromagnetische Scrollen mit MagSpeed ist so präzise, um genau am gewünschten Pixel anzuhalten, und so schnell, um problemlos 1.000 Zeilen pro Sekunde zu scrollen. Außerdem ist es nahezu lautlos.
Arbeiten Sie mit der Logitech MX Master 3S geräte- und betriebssystemübergreifend und passen Sie in Logi Options+ einzelne Tasten an, legen Sie App-spezifische Anpassungen fest, optimieren Sie fast jede Aktion Ihres Workflows und legen Sie die Abtastgeschwindigkeit fest. Die MX Master 3S hat mit einer vollen Aufladung bis zu 70 Tage lang Energie und erreicht mit einer Minute Ladung bereits 3 Stunden Nutzungsdauer.
Highlights
Logitech MX Master 3S Wireless Maus
Ergonomische Silhouette stützt Handfläche und Finger
Hochpräzise Steuerung von bis zu 8.000 dpi (200 - 8.000 dpi in 50-dpi-Schritten)
7 Tasten, Daumenrad und Gestenschalter
Gewohntes Klickgefühl mit bis zu 90 % weniger Klickgeräusch
Anpassung einzelner Tasten mit Logi Option+
Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Höhe:
6.3 cm
Länge:
14.4 cm
Breite:
18.4 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 1359
>
Logitech
>
InputDevice
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
iPad Zubehör
,
mouse laser bluetooth logitech
,
logitech mäuse
,
mouse bluetooth laser
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 65,27*
€ 79,29*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 65,94*
€ 80,50*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 66,22*
€ 80,51*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 66,77*
€ 80,83*
Lager 1359
1 Tag
39
€ 2,90*
ab € 68,97*
€ 83,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech MX Master 3S
Logitech
910-006556
€ 98,37*
Zubehör
Mouse Logitech MX Master 3S wireless - Silber - Weiß (910-006560)
Logitech
910-006560
€ 75,21*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,48*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 120,63*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.