Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3391 Herst.-Nr.: HD575-GRY-GL EAN/GTIN: 6941921148300 |
| | |
|
|  |  |
 | Eleganter USB-C-Hub mit 4K 60Hz HDMI und magnetischer Befestigung für MacBook Pro und MacBook Air. Diese USB-C-Dockingstation lässt sich sicher an das MacBook anschließen und fügt 7 zusätzliche Anschlüsse hinzu. Highlights - Hub mit 7 wichtigen Anschlüssen
- Arbeitet mit jedem MacBook Pro und MacBook Air von 2016 - 2022
- 100 W USB-C Power Delivery Passthrough Ladeanschluss
- Egal, wo Sie arbeiten, mit der magnetischen Befestigung lässt sich der USB-C-Hub sicher an Ihrem MacBook befestigen
- Kompatibel mit iPad mit USB-C, Chromebook und PC
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 98 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 46,88* | € 61,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 47,89* | € 61,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 48,15* | € 61,93* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 55,07* | € 69,81* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 72,75* | € 91,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|