Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3381 Herst.-Nr.: HDG212B-GL EAN/GTIN: 6941921148287 |
| | |
|
|  |  |
 | Erweitern Sie Ihren PC, Ihr Chromebook oder MacBook mit der HyperDrive GEN2 12-in-1-USB-C-Dockingstation. Diese leistungsstarke und minimalistische USB-C-Dockingstation bietet treiberlose Plug-and-Play-Unterstützung für bis zu 3 Displays, um eine unglaublich vielseitige Konnektivitätslösung bereitzustellen. Darüber hinaus verfügt es über 12 integrierte Anschlüsse für alle Ihre angeschlossenen Geräte oder Peripheriegeräte. Highlights - Triple Extended Display-Unterstützung - Schließen Sie ganz einfach bis zu 3 externe Displays an
- Hochgeschwindigkeits-USB - USB-A 3.2 10 Gbit/s und USB-C 3.2 10 Gbit/s der 2. Generation
- Treiberlose Plug und Play-Fähigkeit ermöglicht eine einfache Installation und Bereitstellung
- Laden Sie schnell einen Laptop-Akku mit hoher Kapazität mit 85 W Watt Leistung auf, wenn Sie an ein externes Power Delivery-Ladegerät angeschlossen sind
- Schnelles und zuverlässiges Gigabit-Ethernet
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0.48 g | Höhe: | 4.29 cm | Länge: | 8.9 cm | Breite: | 10.67 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 70,42* | € 87,54* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,18* | € 90,97* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,37* | € 123,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 107,01* | € 130,60* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 166,08* | € 197,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|