Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyper HyperDrive 5-IN-1 USB-C hub (WWCB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-3380
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HDMB2
EAN/GTIN:
     6941921147747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Der 5-Port USB-C Hub wurde für den digitalen Nomaden oder fleißigen Studenten entwickelt und ist der weltweit erste Works With Chromebook zertifizierte USB-C-Hub mit automatischen OTA-Firmware-Updates. Er ermöglicht es, einen USB-C-Port mit Ihrem Monitor, Peripheriegeräten, Speichergeräten usw. zu verbinden.


Highlights
  • Von Google-Ingenieuren zertifiziert, um Chromebook-Kompatibilitätsstandards zu erfüllen und garantiert mit jedem Chromebook zu funktionieren
  • Automatische Over-the-Air-Firmware-Updates über Chrome OS für die optimalste und sicherste Konnektivität
  • Erleben Sie hochauflösendes 4K-60-Hz-Video auf HDMI-Displays mit 2-facher Bildwiederholfrequenz für schnelleres, flüssigeres Video
  • Schnellladung mit 86 W USB-C Power Delivery Aufladen während Sie arbeiten oder spielen, mit USB-C Pass-Through-Ladefunktion
  • Gigabit-Ethernet ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsverbindung mit 1 Gbit/s zu lokalen Netzwerken für eine schnelle und zuverlässige Netzwerkverbindung
  • Zwei USB-A-Anschlüsse mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s zur schnellen Übertragung von Daten und Dateien
  • Langlebige Konstruktion Hochwertiges Aluminiumgehäuse für verbesserte Wärmeableitung
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich - Keine Notwendigkeit für eine externe Stromquelle. Wird über den USB-BUS Ihres Chromebooks mit Strom versorgt
  • Universelle Kompatibilität mit allen USB-C-Geräten. Erfordert einen USB-C-Anschluss am Host-Computer, um den DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) zu unterstützen


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.08 g
Höhe:
1.69 cm
Länge:
5 cm
Breite:
11 cm
Farbe:
Silber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 27,13*
€ 36,49*
Frei Haus
ab € 28,08*
€ 37,88*
€ 6,95*
ab € 38,87*
€ 52,03*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 52,45*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 60,05*
€ 77,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.