Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Camper 1095 MT-D EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-2005
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02749-10
EAN/GTIN:
     0753759298647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Marine Navigationssystem
Erfahre unvergessliche Momente - mit den Garmin Navi Camper 1095. Ein beeindruckendes 25,7 cm (10,1 Zoll) HD Touchdisplay, fahrzeugspezifische Routenführung anhand der Abmessungen und dem Gewicht deines Campers - inklusive Hinweisen vor starken Gefällen/Steigungen, scharfen Kurven, Seitenwinden und mehr. Nutze die vorinstallierte Datenbank mit einer umfangreichen Auswahl an Campingplätzen und Camper Servicestellen von ASCI, NKC Campercontact und Trailers PARK. Empfehlungen von MICHELIN Green Guide, TripAdvisor und Foursquare bieten dir Informationen zu Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten und Hotels. Dank BirdsEye Satellitenbilder erhältst du bereits bei der Zieleingabe einen Überblick über das Gelände vor Ort. Smarte Funktionen wie Garmin Echtzeitdienste für Verkehr, Wetter und Kraftstoffpreisen via Garmin Drive App, Smart Notifications, Sprachassistenz, Bluetooth Freisprechfunktion, Musikplayer und Internet Browser runden den Leistungsumfang der Camper Navis ab.

Highlights
  • 25,7 Zoll (10,1 cm) Navi mit fahrzeugspezifischer Routenführung
  • Vorinstallierte Karten für Europa, inkl. Umweltzonen, und Südafrika
  • Kartendownload für weitere Kontinente via Garmin Express
  • Verkehrsinfos via DAB-/RDS-Radiosignal
  • Echtzeitdienste für Verkehr, Wetter, Kraftstoffpreise via Drive App
  • Verzeichnis mit ACSI, Campercontact und Trailers PARK Daten
  • TripAdvisor, Foursquare und Michelin Green Guide Empfehlungen
  • Reisefeatures wie Trendy Places, Local Spots und Roundtrip Routes
  • Smart Notifications, Sprachassistenz und Bluetooth Telefonie
  • Integriertes WLAN, Internet-Browser und Musikplayer
  • Garmin Rückfahrkamera BC 50 und 50 Night Vision kompatibel
  • Magnetische Aktivhalterung und bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit


Weitere Informationen:
Gewicht:
1408 g
Höhe:
9 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
28.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 638,10*
€ 732,76*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 649,87*
€ 746,42*
€ 5,00*
ab € 671,19*
€ 769,76*
Frei Haus
ab € 678,84*
€ 776,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 694,11*
€ 795,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,42*
€ 888,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,83*
€ 872,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,85*
€ 851,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,43*
€ 823,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,87*
€ 773,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.