Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin 1095 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1 Zoll) TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107133191
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02749-10
EAN/GTIN:
     753759298647
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Marine Navigationssystem
ERFAHRE UNVERGESSLICHE MOMENTE Das Camper 1095 Navi ist auf Reisen ein toller Begleiter. Es hat ein besonders großes Display und bietet ein an die Größe und das Gewicht des Fahrzeugs angepasste Routenführung1 sowie genaue Luftansichten für eine schnelle Orientierung am Campingplatz. BEEINDRUCKENDES DISPLAY Der 10-Zoll (20 cm) Touchscreen ist hell, hochauflösend und randlos. Damit können wichtige Routeninformationen problemlos abgelesen werden. FAHRZEUGSPEZIFISCHE ROUTENFÜHRUNG Dein Camper 1095 Navi berücksicht bei der Suche nach einer empfohlenen Route die Größe und das Gewicht deines Wohnmobils oder Wohnwagens1. Außerdem kannst du Profile für mehrere Fahrzeuge oder Anhänger speichern. WARNUNGEN VOR GEFAHRENSTELLEN Erhalte während der Fahrt Hinweise zu vorausliegenden Kurven, Bahnübergängen, Wildwechseln, engen Straßen, Steigungen/Gefällen, Seitenwinden, u.v.m. So kommst du immer zuverlässig und entspannt an dein Ziel. BIRDSEYE SATELLITENBILDER Klare Luftansichten ermöglichen dir eine schnelle Orientierung auf dem Gelände deines Zielortes. Ebenso lassen sich individuelle Markierungen zur zukünftigen Nutzung hinterlegen. ROADTRIP ROUTES Bestimme wie abwechslungsreich deine Route sein soll und genieße eine spontane Reise voller Entdeckungen und Erlebnissen. Denn es gibt viele Wege um von A nach B zu kommen! ROUTENÜBERSICHT Neben der aktiven Route wird dir auch eine Übersicht über deine gesamte verbleibende Route angezeigt. In Verbindung mit der Garmin Drive™ App kannst du dir auch das voraussichtliche Wetter am Zielort ansehen. INFOS ZU CAMPINGPLÄTZEN Vereinfache deine Reise mit einem vorinstallierten Verzeichnis von Campingplätzen und Einrichtungen von ACSI™, Campercontact™ und Trailer's PARK™, das nach Leistungen wie Duschen, Elektrizität usw. gefiltert werden kann. EINFACHE ROUTENPLANUNG Kopple dein Gerät mit der Garmin Drive™ App, um Routen und GPX-Dateien problemlos zu importieren und mit anderen zu teilen. Auf diese Weise kannst du deine Tour noch müheloser planen - auch von unterwegs aus. ROUTENFÜHRUNG MIT UMWELTZONEN Erhalte Informationen und Warnungen zu Umweltzonen auf deiner Route. GARMIN SPRACHASSISTENZ Du benötigst Navigationsanweisungen? Sage einfach, wohin es gehen soll. Dein Camper 1095 Navi reagiert auf gesprochene Anweisungen und führt dich dann zum Ziel. (Der Sprachassistent ist für Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch und Niederländisch verfügbar.) DRAHTLOSE UPDATES Dank der integrierten WLAN-Konnektivität ist es einfach, die Karten und die Software ganz ohne Computer auf dem aktuellen Stand zu halten. Anweisungen auf dem Display weisen dich darauf hin, wenn neue Updates verfügbar sind. LIVE INFOS ZU VERKEHR & WETTER Kopple dein Gerät mit der Garmin Drive App, um dank Live-Verkehrsdaten Verkehrsbehinderungen zu vermeiden und Umleitungen zu finden. Sieh dir außerdem detaillierte Wettervorhersagen u.v.m. an. LIVE KRAFTSTOFFPREISE Dank der Garmin Drive App bist du immer über aktuelle Kraftstoffpreise entlang deiner Route informiert. SMARTE FREISPRECHFUNKTION Synchronisiere dein kompatibles Smartphone über die integrierte drahtlose Bluetooth®-Verbindung mit deinem Camper 1095 Navi, um Anrufe zu tätigen, ohne deine Hände vom Lenkrad zu nehmen. SMART NOTIFICATIONS Wenn dein Gerät mit der Garmin Drive App gekoppelt ist, kannst du dir Benachrichtigungen vom Smartphone direkt auf dem Display des Navis anzeigen lassen. INFORMIERT UNTERWEGS Sieh dir Tripadvisor Reisebewertungen für Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten entlang deiner Route oder in der Nähe deines Ziels an. Mit vorinstallierten Foursquare® POIs findest du problemlos neue Geschäfte, Restaurants und Millionen andere beliebte Points of Interest. EMEA-BILD MUSS NOCH EINGEFÜGT WERDEN MICHELIN GREEN GUIDE In diesem vorinstallierten Reiseführer findest du Bilder, detaillierte Beschreibungen und Bewertungen, damit du weißt, ob eine Sehenswürdigkeit einen Besuch wert ist. TRENDY PLACES Entdecke mit Trendy Places die besten POIs entlang deiner Route oder lass dir das Freizeitangebot deines Aufenthaltsorts anzeigen. LOCAL SPOTS Erhalte mit Local Spots Empfehlungen sehenswerter Orte und Aktivitäten in der Nähe deiner aktuellen Position. KARTENABDECKUNG Dein Navi verfügt über Karten Updates und vorinstallierte Karten für ganz Europa und Südafrika. Außerdem hast du Zugriff auf kostenlose Karten-Downloads über Garmin Express für Nordamerika, Südamerika, Australien und Neuseeland, den Nahen Osten und Nordafrika. KOMPATIBEL MIT RÜCKFAHRKAMERAS Kopple das Camper 1095 Navi mit unserer drahtlosen Rückfahrkamera BC™ 50 (separat erhältlich) oder mit kompatiblen kabelgebundenen Kameras von Drittanbietern2, um zu sehen, was sich hinter deinem Fahrzeug befindet. BEDIENE 12-VOLT GERÄTE Kopple dein Gerät mit der digitalen Garmin PowerSwitch™ Schaltbox, um ganz einfach die 12-Volt Geräte deines Fahrzeugs zu bedienen, z.B. Beleuchtung oder Lüfter. EIN AUGENZEUGE FÜR UNTERWEGS Eine im Fahrzeug installierte Garmin Dash Cam 3 (separat erhältlich) dient als zuverlässiger Augenzeuge. Das Gerät zeichnet bei Unfallerkennung automatisch auf und speichert die Aufnahmen. Bestimmte DashCams können über den USB-Anschluss an der Rückseite dieses Camper-Navis konstant mit Strom versorgt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Navigation
Live-Service
Ja
Spurführung
Ja
Sprachbefehl
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
32 GB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Akustische Signale
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 Zoll
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Display
TFT
Anzeigegröße (HxV)
8.5 x 5.3 Zoll
Anzeigegerät
216 x 135 mm
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Ganz Europa
Lebenszeit-Karten updates
Ja
Voice-Landkarte
Ja
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
554 g
Breite
245 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
154 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,48*
€ 852,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,83*
€ 831,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,57*
€ 813,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,00*
€ 787,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,33*
€ 741,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.