Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Keyboard iPad Pro 12,9" (5. Generation) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MJQK3D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MJQK3D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MJQK3D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MJQK3D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MJQK3D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Apple MJQK3D/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-1792
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJQK3D/A
EAN/GTIN:
     0194252432754
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Magic Keyboard. Eine ganz neue Möglichkeit, mit dem iPad zu arbeiten.
Das Magic Keyboard ist die perfekte Begleitung für das iPad Pro. Du kannst großartig damit tippen.
Es hat ein Trackpad, um auf neue Arten mit iPadOS zu arbeiten, einen USBC Anschluss zum Laden, eine beleuchtete Tastatur und es schützt die Vorder- und Rückseite.
Mit einem neuen freischwebenden Design hält das iPadPro magnetisch und du kannst stufenlos den perfekten Betrachtungswinkel für dich einstellen.




Highlights
  • Normalgroße beleuchtete Tastatur mit Scherenmechanismus
  • Schützt Vorder- und Rückseite
  • Schlichtes Design
  • USB-C Anschluss zum Laden des Apple iPad Pro
  • Stufenlos einstellbarer Betrachtungswinkel
  • Passend für Apple iPad Pro 32,77 cm (12,9 Zoll) (Gen. 3 oder neuer)


Weitere Informationen:
Gewicht:
1106 g
Höhe:
2.3 cm
Länge:
24.2 cm
Breite:
29.2 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,81*
€ 350,15*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 312,36*
€ 350,23*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 315,78*
€ 355,44*
Frei Haus
ab € 326,38*
€ 365,18*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 342,63*
€ 381,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,59*
€ 454,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,72*
€ 448,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,48*
€ 430,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,29*
€ 423,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MNXP3FD/A
ab € 1.006,09*
Sonstiges
Apple
MNXR3FD/A
ab € 1.108,80*
Sonstiges
Apple
MP243FD/A
ab € 1.834,44*
Sonstiges
Apple
MP263FD/A
ab € 2.209,81*
Sonstiges
Apple
MP273FD/A
ab € 2.206,94*
Sonstiges
Apple
MP203FD/A
ab € 1.266,40*
Sonstiges
Apple
MP233FD/A
ab € 1.464,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.